曜日別特売

カルフォレックススプレーグリース

カルフォレックススプレーグリース - ニッペコ(旧 日本礦油)カルフォレックススプレーグリース - ニッペコ(旧 日本礦油)カルフォレックススプレーグリース - ニッペコ(旧 日本礦油)

一般グリースの約10倍以上の防錆能力を持つ防錆潤滑スプレーグリースです。錆と摩耗による部品の劣化を強力に防止します。

用途各種金型、輸送用長期防錆剤として。淡褐色特性防錆性、耐磨耗性トラスコ品番421-6342材質主成分:鉱物油容量(mL)300質量(g)300使用温度範囲-20~180℃容器300mlスプレー缶危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49058195CALFOREX-300ML
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする