曜日別特売

高輝度蓄光式ルミノーバテープS

高輝度蓄光式ルミノーバテープS - 根本特殊化学高輝度蓄光式ルミノーバテープS - 根本特殊化学高輝度蓄光式ルミノーバテープS - 根本特殊化学高輝度蓄光式ルミノーバテープS - 根本特殊化学

高輝度タイプなので暗闇で長時間視認できます。テープ状なので裏紙を剥がすだけで簡単に施工できます。放射性物質を含まず暗闇の中で約8時間視認可能です。非常階段などの照度が低い場所でもより明るく光る改良品です。

用途停電時の避難誘導に。手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
主な用途
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49058204EG-30U-C-251巻グリーン25100.5蓄光層/PET合成樹脂系38(対ステンレス)N/25mm蓄光表示・安全用
オープン
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49058213EG-30U-C-501巻グリーン50100.5蓄光層/PET合成樹脂系38(対ステンレス)N/25mm蓄光表示・安全用
オープン
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
24883856EG-30U-C-251ケース(12巻)グリーン25100.5---蓄光表示・安全用
オープン
249,800
274,780(税込)
翌々日出荷
返品不可
24887670EG-30U-C-501ケース(6巻)グリーン50100.5---蓄光表示・安全用
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

反射テープの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/710/
2023-03-02
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

安全保護テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする