Arntz
ハイスピード マシンソー ブレード
独特の歯形による鋭い切削力です。優れた耐摩耗性、耐久力です。
用途
丸棒、パイプ、形鋼などの材料切断。
材質
高品質モリブデン系ハイスピード鋼
内容量
1パック(10枚)
バスケットに入れる
66
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
厚さ(mm)
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49065134
ARNTZ-300-25-1.25-10
25
1.25
300
411-1494
81
オープン
取扱い終了
49065143
ARNTZ-300-25-1.25-14
25
1.25
300
411-1508
81
オープン
取扱い終了
49065152
ARNTZ-300-25-1.25-6
25
1.25
300
411-1516
81
オープン
取扱い終了
49065161
ARNTZ-300-25-1.50-10
25
1.5
300
411-1524
97
オープン
取扱い終了
49065177
ARNTZ-300-25-1.50-6
25
1.5
300
411-1532
97
オープン
取扱い終了
49065186
ARNTZ-300-32-1.50-6
32
1.5
300
411-1541
125
オープン
取扱い終了
49065195
ARNTZ-300-32-2.00-6
32
2
300
411-1559
166
オープン
取扱い終了
49065204
ARNTZ-350-25-1.25-10
25
1.25
350
411-1567
94
オープン
取扱い終了
49065213
ARNTZ-350-25-1.25-14
25
1.25
350
411-1575
94
オープン
取扱い終了
49065222
ARNTZ-350-25-1.25-6
25
1.25
350
411-1583
94
オープン
取扱い終了
49065231
ARNTZ-350-25-1.50-10
25
1.5
350
411-1591
113
オープン
取扱い終了
49065247
ARNTZ-350-25-1.50-14
25
1.5
350
411-1605
113
オープン
取扱い終了
49065256
ARNTZ-350-25-1.50-6
25
1.5
350
411-1613
113
オープン
取扱い終了
49065265
ARNTZ-350-32-1.50-10
32
1.5
350
411-1621
144
オープン
取扱い終了
49065274
ARNTZ-350-32-1.50-4
32
1.5
350
411-1630
144
オープン
取扱い終了
49065283
ARNTZ-350-32-1.50-6
32
1.5
350
411-1648
144
オープン
取扱い終了
49065292
ARNTZ-350-32-2.00-10
32
2
350
411-1656
193
オープン
取扱い終了
49065301
ARNTZ-350-32-2.00-4
32
2
350
411-1664
193
オープン
取扱い終了
49065317
ARNTZ-350-32-2.00-6
32
2
350
411-1672
193
オープン
取扱い終了
49065326
ARNTZ-400-25-1.25-10
25
1.25
400
411-1681
107
オープン
取扱い終了
49065335
ARNTZ-400-25-1.25-6
25
1.25
400
411-1699
107
オープン
取扱い終了
49065344
ARNTZ-400-25-1.50-10
25
1.5
400
411-1702
128
オープン
取扱い終了
49065353
ARNTZ-400-25-1.50-6
25
1.5
400
411-1711
128
オープン
取扱い終了
49065362
ARNTZ-400-32-1.50-10
32
1.5
400
411-1729
164
オープン
取扱い終了
49065371
ARNTZ-400-32-1.50-4
32
1.5
400
411-1737
164
オープン
取扱い終了
49065387
ARNTZ-400-32-1.60-10
32
1.6
400
411-1745
175
オープン
取扱い終了
49065396
ARNTZ-400-32-1.60-6
32
1.6
400
411-1753
175
オープン
取扱い終了
49065405
ARNTZ-400-32-2.00-10
32
2
400
411-1761
218
オープン
取扱い終了
49065414
ARNTZ-400-32-2.00-4
32
2
400
411-1770
218
オープン
取扱い終了
49065423
ARNTZ-400-32-2.00-6
32
2
400
411-1788
218
オープン
取扱い終了
49065432
ARNTZ-400-32-2.00-8
32
2
400
411-1796
218
オープン
取扱い終了
49065441
ARNTZ-400-35-2.00-4
35
2
400
411-1800
211
オープン
取扱い終了
49065457
ARNTZ-400-35-2.00-6
35
2
400
411-1818
211
オープン
取扱い終了
49065466
ARNTZ-400-38-2.00-6
38
2
400
411-1826
274
オープン
取扱い終了
49065475
ARNTZ-450-32-1.50-10
32
1.5
450
411-1834
185
オープン
取扱い終了
49065484
ARNTZ-450-32-1.50-4
32
1.5
450
411-1842
185
オープン
取扱い終了
49065493
ARNTZ-450-32-1.50-6
32
1.5
450
411-1851
185
オープン
取扱い終了
49065502
ARNTZ-450-32-2.00-10
32
2
450
411-1869
247
オープン
取扱い終了
49065511
ARNTZ-450-32-2.00-4
32
2
450
411-1877
247
オープン
取扱い終了
49065527
ARNTZ-450-32-2.00-6
32
2
450
411-1885
247
オープン
取扱い終了
49065536
ARNTZ-450-32-2.00-8
32
2
450
411-1893
247
オープン
取扱い終了
49065545
ARNTZ-450-38-2.00-10
38
2
450
411-1907
293
オープン
取扱い終了
49065554
ARNTZ-450-38-2.00-4
38
2
450
411-1915
293
オープン
取扱い終了
49065563
ARNTZ-450-38-2.00-6
38
2
450
411-1923
293
オープン
取扱い終了
49065572
ARNTZ-450-38-2.00-8
38
2
450
411-1931
293
オープン
取扱い終了
49065581
ARNTZ-450-45-2.00-4
45
2
450
411-1940
347
オープン
取扱い終了
49065597
ARNTZ-450-45-2.00-6
45
2
450
411-1958
347
オープン
取扱い終了
49065606
ARNTZ-500-40-2.00-10
40
2
500
411-1966
342
オープン
取扱い終了
49065615
ARNTZ-500-40-2.00-4
40
2
500
411-1974
342
オープン
取扱い終了
49065624
ARNTZ-500-40-2.00-6
40
2
500
411-1982
342
オープン
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ