曜日別特売

フラットショベル

フラットショベル - HAMACO(浜田工業)フラットショベル - HAMACO(浜田工業)

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金先端形状角型認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)内容量1本
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
トラスコ品番
質量(g)
刃先(mm)
刃先幅寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49061704CBS-100F710420-95751215117100
オープン
31,980
35,178(税込)
当日出荷
49061713CBS-150F750420-95832122150150
オープン
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
49061756CBS-50F890420-962168314050
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49061765CBS-75F710420-9630112511775
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ショベル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする