曜日別特売

ウェッジ

ウェッジ - HAMACO(浜田工業)ウェッジ - HAMACO(浜田工業)
(1件のレビュー)

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)内容量1本
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
刃幅(mm)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49061835CBWG-18321803213
オープン
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
49061844CBWG-20302003030
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49061853CBWG-23402304020
オープン
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49061844
2018-12-07
用途: 電動機芯出し調整
株式会社TM-1建設業・工事業

大変使いやすいです。また、製品に傷がつきにくく大変重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする