ラチェットレンチ

ラチェットレンチ - HAMACO(浜田工業)ラチェットレンチ - HAMACO(浜田工業)

摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。

用途化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。材質ベリリュウム銅合金認定取得米国認定機関 FM Approvals、UKAS(英国認定証機関認定審議会)内容量1丁
全11種類を絞り込む
二面幅(mm)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
二面幅(mm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49060952CBRH-17-17230
オープン32,980
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
49060961CBRH-19-19240
オープン38,980
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49060977CBRH-21-21250
オープン41,980
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
49060986CBRH-22-22260
オープン41,980
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
49060995CBRH-24-24270
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
当日出荷
49061004CBRH-27-27285
オープン49,980
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49061013CBRH-30-30300
オープン61,980
61,980
68,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49061022CBRH-32-32315
オープン64,980
64,980
71,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
49061031CBRH-36-36330
オープン74,980
74,980
82,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49061047CBRH-41-41330
オープン82,980
82,980
91,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
38515106CBRH-17【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)17230
オープン29,980
24,980
アウトレット
27,478(税込)
当日出荷
返品不可
残り2点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防爆スパナ/レンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする