スリーライク
防犯広報用マグネット(無反射タイプ)
車両に簡単取付ができる防犯啓蒙商品です。
用途
防犯、作業安全啓蒙。
タイプ
無反射
材質
表面:塩化ビニール(PVC)、裏面:ゴムマグネット
取付け方法
マグネット式
表示内容
防犯パトロール実施中
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49067225
A-0645-01
300×500
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
翌々日出荷
49067243
A-0645-07
170×500
オープン
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください