曜日別特売
(64件のレビュー)

乾燥が早く、塗りやすいスプレー塗料です。

用途建築工事、土木工事などのマーキングに。鉄部・木部に。特性速乾質量(g)290容量(L)0.3乾燥時間(分)約30(夏30℃)、50(冬10℃)主な用途木、鉄、マーキング塗布面積(m2)0.5~1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.12L油性 or 水性油性塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性内容量1本(300mL)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49063201221T001-300ホワイト
オープン
509
560(税込)
当日出荷
49063217221T002-300ブラック
オープン
499
549(税込)
当日出荷
49063226221T003-300つやなしブラック
オープン
499
549(税込)
当日出荷
49063235221T004-300透明クリヤー
オープン
499
549(税込)
当日出荷
49063244221T005-300レッド
オープン
509
560(税込)
当日出荷
49063262221T007-300シルバーM
オープン
499
549(税込)
当日出荷
38771758221T008-300ブルー
オープン
499
549(税込)
当日出荷
49063253221T006-300イエロー
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

塗りやすく乾きが速い ラッカースプレーJAPAN(ラッカースプレー)
この動画は、11が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:64
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-20
用途: 自動車のアルミホイール補修
建設業・工事業

コストパフォーマンスに優れていて、簡単きれいにクリア塗装が出来ました。

対象商品 : 38771758
2025-11-28
用途: 工具の塗装
有限会社魚利

価格も安く品質は良い物で吹きやすいです
ノズルも縦吹き横吹変えられるのも良い

2025-10-19
用途: 木材塗装に使用
鈴木住宅

木材塗装時に使用してます。
普通かな。悪く有りません。
値段の割には、品質が良いです。

対象商品 : 49063217
2025-05-02
用途: バイクの塗装
佐藤機工建設業・工事業

値段も安いしとてもいい
しっかりとしたツヤが出てていい

対象商品 : 49063235
2024-12-26
用途: バイクの塗装
リサイクルショップ 火木土

これまで4.5回購入しています。古いバイクの塗装に利用しています。低価格のスプレーですが使用前にお湯に入れて温めてから使うと細かく塗料が出てくるので綺麗に仕上がります。最後にクリアのスプレーで仕上げるとツヤも出るので満足しています。

対象商品 : 49063235
2024-06-13
用途: 金属部品の研磨後の防食

これまで色々なメーカーのラッカースプレーを使用してきましたが、本品は比較的霧化が良く、使い易いです。

対象商品 : 49063226
2024-11-16
用途: 屋外 鉄加工
シマノ製作所製造業

問題なし。いつものものとなんら変わりはありません。特にからという指定がないので、色と値段で決めております。

対象商品 : 49063262
2022-07-17
用途: サービス作業の補修用
卸売・小売業

以前はホームセンターにたくさんの種類のスプレーが置かれてましたが、今ではオリジナルブランドや特定の物しかなく、サービス用としては高くつき、モノタロウさんでこちらを発見。品目も探してたものとピッタリで、下地を痛めず吹き付けできます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2が参考にしています
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする