トラックカート両袖付

トラックカート両袖付 - スーパーメイト
(2件のレビュー)

固定キャスターと可動キャスターのコンビネーションで、狭い場所でもラクラク移動。
こすれに強いダブルコーティング塗装で、いつまでも美しさを保ちます。

質量(kg)28(両枠組立時)積載荷重(kg)500キャスター自在ロック無X4、(真ん中)固定×2荷台寸法(幅)(mm)442ハンドル高さ(mm)1500荷台寸法(奥行)(mm)1270有効寸法(幅)(mm)440有効寸法(奥行)(mm)1140有効寸法(高さ)(mm)1285内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅配送不可
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48829602-
オープン
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥8,700/税込¥9,570
沖縄地方数量1につき¥12,500/税込¥13,750
離島数量1につき¥12,500/税込¥13,750
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48829602
2015-09-15
用途: 梱包した商品を乗せて運ぶ

両側から出し入れできるので便利です。が・・・納品時から金属部分に錆がついているのは気になりました。保管時に錆びるのか、運送時に錆びるのか・・・調査が必要だと思います。今回はすぐに使用したかったのでそのまま使うことにしました。次回購入時にはこのようなことがないことを期待いたします。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

この度は大変申し訳ございませんでした。
メーカーに検品体制を強化してもらうよう依頼しておきます。よろしくお願いいたします。

対象商品 : 48829602
2015-02-25
用途: 倉庫荷役

10数台使っていますが 値段も手ごろで機能的です 満足しています
今後も増設を予定しています

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする