曜日別特売

パイマン柄

パイマン柄 - 岡田金属工業所
(3件のレビュー)
適合(板厚0.5mm)/(刃)ゼットソー:8寸目、たてびき8寸目、Ⅲ8寸目、硬木250、ハンディー大工目、(板厚0.6mm)/(刃)ゼットソー:265、Ⅲ265、α265、デコラソー、デコラソー細刃、竹ひきのこ240、剪定こま目240、パイプソー:240、先細、フラット225、パイマン、サイディングソー120、(板厚0.66mm)/(刃)ゼットソー:300たてひき、竹挽270、パイプソー300形状ピストル形内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
583923028993
1,210
859
945(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58392302
2021-09-26
用途: 庭木剪定
その他業種

専用の柄なので問題なく使えますが、柄なのに高い気がします。特に可もなく不可もない普通の柄だと思います。

対象商品 : 58392302
2019-07-08
用途: 竹切り鋸の柄
その他業種

替え刃式の竹切り鋸を使っていますが、2本用意したくて柄だけを探していました。
少し薄いですが、使用には問題ありませんでした。

対象商品 : 58392302
2014-06-29
用途: 造園作業
建設業・工事業

以前から使用していますが、替刃を交換するだけで、色々なものへ用途が広がり便利(枝切り、エンビパイプ切り、竹切りなど)また色が目立つので落としても見つけやすい。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のこぎり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする