曜日別特売

PG167ステップレスイヤークランプ

PG167ステップレスイヤークランプ - オエティカPG167ステップレスイヤークランプ - オエティカPG167ステップレスイヤークランプ - オエティカPG167ステップレスイヤークランプ - オエティカPG167ステップレスイヤークランプ - オエティカPG167ステップレスイヤークランプ - オエティカPG167ステップレスイヤークランプ - オエティカPG167ステップレスイヤークランプ - オエティカ
(32件のレビュー)

360°全周シール《ステップレスイヤークランプ》はそのユニークな特徴で、漏れの発生原因となる段差がバンド内面にありません。
かしめタイプなので組付け作業者の熟練度に関係なく誰もが均一に締め付ける事が可能です。
全ての材質(硬いもの・やわらかい物)に対して有効なシールが得られます。

材質ステンレス鋼内容量1袋(10個)
全33種類を絞り込む
使用範囲(Φmm)
33種類すべて表示中
注文コード
品番
使用範囲(Φmm)
厚さ(mm)
バンド幅(mm)
イヤー幅(内側)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
68443322008.7-505R7-8.70.555.5
オープン
499
549(税込)
当日出荷
68443331009.5-505R7.8-9.50.555.5
オープン
499
549(税込)
当日出荷
68443347010.0-505R8.3-100.555.5
オープン
499
549(税込)
当日出荷
68443356010.5-505R8.8-10.50.555.5
オープン
509
560(税込)
当日出荷
68443365011.3-505R9.6-11.30.555.5
オープン
509
560(税込)
当日出荷
68443374011.8-505R10.1-11.80.555.5
オープン
519
571(税込)
当日出荷
50315693012.3-706R9.8-12.30.678
オープン
599
659(税込)
当日出荷
50315702013.3-706R10.8-13.30.678
オープン
619
681(税込)
当日出荷
50315711014.0-706R11.5-140.678
オープン
629
692(税込)
当日出荷
50315736015.7-706R13.2-15.70.678
オープン
639
703(税込)
当日出荷
50315745016.2-706R13.7-16.20.678
オープン
639
703(税込)
当日出荷
50315754017.0-706R14.5-170.678
オープン
649
714(税込)
当日出荷
50315763018.5-706R15.3-18.50.6710
オープン
699
769(税込)
当日出荷
50315772019.8-706R16.6-19.80.6710
オープン
699
769(税込)
当日出荷
50315781021.0-706R17.8-210.6710
オープン
709
780(税込)
当日出荷
50315797022.6-706R19.4-22.60.6710
オープン
718
790(税込)
当日出荷
50315806024.1-706R20.9-24.10.6710
オープン
749
824(税込)
当日出荷
50315815025.6-706R22.4-25.60.6710
オープン
759
835(税込)
当日出荷
50315824027.1-706R23.9-27.10.6710
オープン
769
846(税込)
当日出荷
50315833028.6-706R25.4-28.60.6710
オープン
778
856(税込)
当日出荷
50315842030.1-706R26.9-30.10.6710
オープン
799
879(税込)
当日出荷
50315851030.8-706R27.6-30.80.6710
オープン
759
835(税込)
当日出荷
50315867031.6-706R28.4-31.60.6710
オープン
829
912(税込)
当日出荷
50315876033.1-706R29.9-33.10.6710
オープン
839
923(税込)
当日出荷
50315894036.1-706R32.9-36.10.6710
オープン
859
945(税込)
当日出荷
50315903037.6-706R34.4-37.60.6710
オープン
869
956(税込)
当日出荷
50315912038.1-706R34.9-38.10.6710
オープン
739
813(税込)
当日出荷
50315921039.6-706R36.4-39.60.6710
オープン
889
978(税込)
翌々日出荷
09717365014.5-706R12.3-14.50.678
オープン
取扱い終了
50315885034.6-706R31.4-34.60.6710
オープン
取扱い終了
50315937041.0-706R37.8-410.6710
オープン
取扱い終了
03279018014.5-706R12.0-14.50.678
オープン
取扱い終了
50315727014.8-706R12.3-14.80.678
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

オエティカホースバンド 使用方法
この動画は、56が参考にしています。
オエティカホースバンド 取り外し方
この動画は、69が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-01
用途: エアホースリールの補修
農・林・水産業

ホースの途中に発生した損傷個所を除去してストレート継手(タケノコ)で中継させしました。通常のホースバンドでは突起部分が大きくなってしまうためよりコンパクトなイヤークランプを使用。補修後も支障なくリールの巻取りが可能になりました。

2025-12-17
用途: チューブの接続
合資会社 飯野商事不動産業

特に可もなし不可もなし使い勝手も普通、価格がもっと安いといいのだが。

対象商品 : 50315754
2025-03-30
用途: バキュームホースの締結用に使用
不動産業

ネジで締め込むバンドタイプにするか悩みましたが、ネジ式に対して、全周を隙間なく締め付けるこちらの商品を採用しました。取り付け後はネジ式よりも突起部分が小さく、すっきりとおさまりました。
取り付け工具も中華製の物が安く販売してあり、これを購入して取り付けました。

対象商品 : 50315754
2022-12-20
用途: 水道機器の配管
製造業

水道圧やポンプによる圧力がかかる配管に使用しています。しっかり締められて漏れの心配がありません。外すときは破断するため繰り返し使えないのが残念ですが信頼性にはかえられません。

対象商品 : 50315736
2023-07-05
用途: オイルホースの結束として
自動車・二輪車・自転車関連業

以前より仕上がり作業性も良く、使用していましたが、モノタロウさんが安価でしたので、今後もお願いするつもりです。

対象商品 : 50315736
2023-07-04
用途: オートバイオイルホースの結束に使っています。
サイクルデライト自動車・二輪車・自転車関連業

使い易く仕上がりも良いので、従来より使っておりましたが、モノタロウさんが安価でしたので、購入しました。

対象商品 : 50315736
2023-02-01
用途: メンテナンス
ヤノモータース自動車・二輪車・自転車関連業

使いやすく、締め付けもバッチリ漏れもありませんでした。

対象商品 : 50315745
2021-11-13
用途: バイクのメンテナンス
ソフトパワー株式会社サービス業

今まで細いゴムホースの取り付け時に金属バンド(ネジで締め上げるタイプ)を使用していましたが締め上げると均一に円形に締まらず、特にバイクは6mm。5mmなどの細いものを使用するため使い勝手が良くありません、それに比べこのクランプはとても信頼できます、きれいに円形に締まります、特に最近のFI車の高圧ホースには最適です。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
1が参考にしています
2022-10-21

車用ボルト/ネジ/ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする