曜日別特売

573 綿100%長袖ブルゾン(春夏用)

573 綿100%長袖ブルゾン(春夏用) - 桑和573 綿100%長袖ブルゾン(春夏用) - 桑和573 綿100%長袖ブルゾン(春夏用) - 桑和573 綿100%長袖ブルゾン(春夏用) - 桑和573 綿100%長袖ブルゾン(春夏用) - 桑和573 綿100%長袖ブルゾン(春夏用) - 桑和573 綿100%長袖ブルゾン(春夏用) - 桑和573 綿100%長袖ブルゾン(春夏用) - 桑和
(2件のレビュー)

製品洗い加工を施した綿100%作業服。真剣に仕事に取り組むからこそ選びたい、細やかな仕様にもこだわった一着。
ハードな現場にもばっちり決まるオシャレでタフでクールなワーカーズアイテム。

仕様胸ペン差し、オリジナルリベット、袖ペン差し、ひじダーツ、衿後刺繍、内ペン差しその他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖ブルゾン材質(隠しドットボタン、フロントファスナー)金属シリーズ573・5773シリーズ混率(%)綿100生地綿ツイル裏使用名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50317364573ネイビーM
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317382573ネイビーLL
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317391573ネイビー3L
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317407573ネイビー4L
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317416573ネイビー6L
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317425573シルバーグレーM
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317434573シルバーグレーL
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317443573シルバーグレーLL
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317452573シルバーグレー3L
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317461573シルバーグレー4L
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317477573シルバーグレー6L
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317486573チャコールグレーM
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317513573チャコールグレー3L
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317522573チャコールグレー4L
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317531573チャコールグレー6L
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317547573ブラウンM
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317556573ブラウンL
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317565573ブラウンLL
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317574573ブラウン3L
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317583573ブラウン4L
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317592573ブラウン6L
7,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317373573ネイビーL
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317495573チャコールグレーL
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317504573チャコールグレーLL
7,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50317382
2021-04-08
用途: 鉄工所
有限会社西岡製作所

肌触りも良く探し求めた物でした。また購入したいとおもいます

対象商品 : 50317531
2020-05-04
用途: 配管作業時
建設業・工事業

動きやすく、汗の吸収性、速乾性がよかった。
会社の作業着にしようと思いました。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする