曜日別特売

575 綿100%長袖シャツ(春夏用)

575 綿100%長袖シャツ(春夏用) - 桑和575 綿100%長袖シャツ(春夏用) - 桑和575 綿100%長袖シャツ(春夏用) - 桑和575 綿100%長袖シャツ(春夏用) - 桑和575 綿100%長袖シャツ(春夏用) - 桑和575 綿100%長袖シャツ(春夏用) - 桑和575 綿100%長袖シャツ(春夏用) - 桑和575 綿100%長袖シャツ(春夏用) - 桑和
(1件のレビュー)

製品洗い加工を施した綿100%作業服。真剣に仕事に取り組むからこそ選びたい、細やかな仕様にもこだわった一着。
ハードな現場にもばっちり決まるオシャレでタフでクールなワーカーズアイテム。

仕様胸ペン差し、オリジナルリベット、袖ペン差し、ひじダーツ、衿後刺繍その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖シャツ材質(胸ポケット、フロント、袖口隠しドットボタン)金属シリーズ573・5773シリーズ混率(%)綿100生地綿ツイル裏使用名入れ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事内容量1枚
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
全24種類を絞り込む
サイズ
24種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50317601575ネイビーM
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317617575ネイビーL
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317626575ネイビーLL
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317635575ネイビー3L
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317644575ネイビー4L
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317662575シルバーグレーM
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317671575シルバーグレーL
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317687575シルバーグレーLL
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317696575シルバーグレー3L
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317705575シルバーグレー4L
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317714575シルバーグレー6L
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317723575チャコールグレーM
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317732575チャコールグレーL
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317741575チャコールグレーLL
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317757575チャコールグレー3L
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317766575チャコールグレー4L
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317775575チャコールグレー6L
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317784575ブラウンM
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317793575ブラウンL
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317802575ブラウンLL
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317811575ブラウン3L
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317827575ブラウン4L
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317836575ブラウン6L
6,500
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
名入れ可
50317653575ネイビー6L
6,500
5,598
6,158(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50317644
2016-08-14
用途: 屋外での現場作業時に使用。

生地はがっちりして良いのですが、夏場には薄地の方が作業しやすいです。(暑さ対策として)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

春夏 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする