大見工業
2枚刃・刃長ショートタイプ
極めて高い耐酸化性と硬度のOCコーティングにより高速加工やドライ加工に最適です。汎用ショートサイズの2枚刃エンドミルで様々な用途に対応します。
用途
被削材:炭素鋼、合金鋼、調質鋼、アルミ、鋳鉄。
刃数
2
ねじれ角
30°
材質
超硬合金(Carbide)
表面処理
OCコート
内容量
1本
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
刃長(mm)
シャンク径(Φmm)
全長(mm)
刃数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48872004
OES2S-0030
3
6
6
45
2
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
48872013
OES2S-0040
4
8
6
45
2
¥
2,800
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872022
OES2S-0050
5
10
6
45
2
¥
3,200
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872031
OES2S-0060
6
12
6
45
2
¥
2,800
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48872047
OES2S-0080
8
16
8
55
2
¥
4,400
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48872056
OES2S-0100
10
20
10
65
2
¥
5,850
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48872065
OES2S-0120
12
24
12
75
2
¥
8,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください