サンコー(タイタン)
スリップダウン
(1件のレビュー)
脇つりベルトでからだを保持して、握り革をつかみ、その握力で降下速度を調節します。
ベルト幅(mm)
50
長さ(m)
最大10
ロープ径(Φmm)
12
人数
1名用
安全強度(kN)
(ロープ)29.4、(フック)14.9、(3ツ目環)19.6、(脇つりベルト)12.7
フック径(mm)
Φ10
材質(ロープ)
テトロン・ワイヤー芯入り
内容量
1台
注意
※体重が30kg未満の方は使用できません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51873175
-
¥
26,400
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください