サンコー(タイタン)
サンコー(タイタン)の 避難ハシゴ・ロープ
スリップダウン
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
51873175
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥26,400
脇つりベルトでからだを保持して、握り革をつかみ、その握力で降下速度を調節します。
ベルト幅(mm)
50
長さ(m)
最大10
ロープ径(Φmm)
12
人数
1名用
安全強度(kN)
(ロープ)29.4、(フック)14.9、(3ツ目環)19.6、(脇つりベルト)12.7
フック径(mm)
Φ10
材質(ロープ)
テトロン・ワイヤー芯入り
注意
※体重が30kg未満の方は使用できません。