日本緑十字社
高圧ガス標識
(1件のレビュー)
材質
硬質エンビ
厚さ(mm)
1
寸法(mm)
600×450
質量(g)
378
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
文字内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51409233
高302
高圧ガス製造事業所
火気厳禁
立入禁止
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
51409242
高303
高圧ガス製造事業所
火気厳禁
無用者立入禁止
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
51409251
高304
LPガス供給設備
¥
2,880
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください