曜日別特売

ステンレス作業台 三方枠(SUS430)

ステンレス作業台 三方枠(SUS430) - 東製作所ステンレス作業台 三方枠(SUS430) - 東製作所ステンレス作業台 三方枠(SUS430) - 東製作所ステンレス作業台 三方枠(SUS430) - 東製作所ステンレス作業台 三方枠(SUS430) - 東製作所ステンレス作業台 三方枠(SUS430) - 東製作所ステンレス作業台 三方枠(SUS430) - 東製作所ステンレス作業台 三方枠(SUS430) - 東製作所
(2件のレビュー)

完成品でお届けします。
間口側一箇所に枠がついておりません。

高さ(mm)800タイプ三方枠天板耐荷重(kg)120棚板数(枚)1材質(支柱)SUS430材質(天板)SUS430天板厚さ(mm)40均等耐荷重(kg)150材質(枠)SUS430支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合均等耐荷重(kg/台)150内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。
18件中 118各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
間口(mm)
奥行(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50331066KTSA-450450450
オープン
23,980
26,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331136HTSA-450450600
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331075KTSA-600600450
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331145HTSA-600600600
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331084KTSA-750750450
オープン
31,980
35,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331154HTSA-750750600
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331093KTSA-900900450
オープン
32,980
36,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331163HTSA-900900600
オープン
41,980
46,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331206YTSA-900900750
オープン
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331102KTSA-12001200450
オープン
39,980
43,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331215YTSA-12001200750
オープン
54,980
60,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331111KTSA-15001500450
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331172HTSA-12001200600
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331181HTSA-15001500600
オープン
53,980
59,378(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331224YTSA-15001500750
オープン
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331127KTSA-18001800450
オープン
69,980
76,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331197HTSA-18001800600
オープン
81,980
90,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331233YTSA-18001800750
オープン
86,980
95,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50331075
2017-05-12
用途: バックシーラー包装など使う作業台として
共栄食鳥株式会社

軽くて、女性でも簡単に持ち運べ、良いと思います。またキャスターが付いていませんが、動かすにもとても楽です。

3が参考にしています
対象商品 : 50331145
2014-04-08
用途: 電気炉置台

コンパクトで、丁度良い大きさ・耐荷重も十分で使い勝手が良い。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする