ステンレス作業台 H枠(SUS430)

ステンレス作業台 H枠(SUS430) - 東製作所ステンレス作業台 H枠(SUS430) - 東製作所
(2件のレビュー)
タイプH枠材質(支柱)SUS430材質(枠)SUS430材質(脚部)ナイロン樹脂アジャストボール(キャスター、滑り止めではありません。)支柱径(Φmm)40×40(角)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※製造工程上、発生するバリ、キズ、シワの研磨や溶接跡等の処理は最小限にとどめ、ウレタンシート等での化粧等はしていませんので、一般家庭で安全にご使用いただく想定では製作しておりません。
※キャスター付きではございません。キャスター付きはオーダーメイド作業台からご注文をお願いいたします。
全22種類を絞り込む
間口(mm)
奥行(mm)
22種類すべて表示中
注文コード
品番
材質(天板)
高さ(mm)
間口(mm)
奥行(mm)
均等耐荷重(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40229377KTHW-450SUS430800450450150
オープン
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40229386KTHW-600SUS430800600450150
オープン
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40229395KTHW-750SUS430800750450150
オープン
25,980
28,578(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331242KTHW-900SUS430800900450150
オープン
27,980
30,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331251KTHW-1200SUS4308001200450150
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331267KTHW-1500SUS4308001500450150
オープン
44,980
49,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331276KTHW-1800SUS4308001800450150
オープン
66,980
73,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40229404HTHW-450SUS430800450600150
オープン
26,980
29,678(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40229413HTHW-600SUS430800600600150
オープン
29,980
32,978(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
40229429HTHW-750SUS430800750600150
オープン
34,980
38,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331285HTHW-900SUS430800900600150
オープン
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331294HTHW-1200SUS4308001200600150
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331303HTHW-1500SUS4308001500600150
オープン
52,980
58,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331312HTHW-1800SUS4308001800600150
オープン
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331321YTHW-900SUS430800900750150
オープン
44,980
49,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331337YTHW-1200SUS4308001200750150
オープン
52,980
58,278(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331346YTHW-1500SUS4308001500750150
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331355YTHW-1800SUS4308001800750150
オープン
91,980
101,178(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331364LTHW-900SUS430800900900150
オープン
47,980
52,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331373LTHW-1200SUS4308001200900150
オープン
57,980
63,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331382LTHW-1500SUS4308001500900150
オープン
59,980
65,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
50331391LTHW-1800SUS4308001800900150
オープン
93,980
103,378(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50331251
2023-10-05
用途: シール発行作業
製造業

今までの作業台より高さがあり、作業しやすくなった。

対象商品 : 50331312
2019-01-15
用途: 卓上クリーンベンチ置き場
製造業

しっかりした作りでありながら重量がありすぎず、室内での移動も楽なので助かります。実際の運用はこれからですが用途には十分な品のようです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ステンレス作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする