曜日別特売

アルミ用ソリッドエンドミル

アルミ用ソリッドエンドミル - DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミル - DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミル - DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミル - DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミル - DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミル - DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミル - DIJET(ダイジェット工業)アルミ用ソリッドエンドミル - DIJET(ダイジェット工業)
材質超硬合金内容量1本
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
160件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク径(Φmm)
有効長(mm)
刃数
全長(mm)
刃長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50390067AL-SEES2010422402.8
7,280
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390076AL-SEES2015432404.4
7,280
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390085AL-SEES2020442407
7,280
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390094AL-SEES2025452409
7,280
4,298
4,728(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390103AL-SEES20306625011
9,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390112AL-SEES20356725012
9,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390121AL-SEES20406825014
9,500
5,298
5,828(税込)
当日出荷
50390137AL-SEES20456925016
10,460
5,998
6,598(税込)
3日以内出荷
50390146AL-SEES205061025517
10,460
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390155AL-SEES205561125517
10,910
6,298
6,928(税込)
3日以内出荷
50390164AL-SEES206061725517
10,910
6,298
6,928(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390173AL-SEES206561325517
13,660
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390182AL-SEES207081426522
13,660
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
50390191AL-SEES207581526522
14,700
8,298
9,128(税込)
4日以内出荷
50390207AL-SEES208081626522
14,700
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390216AL-SEES208581726522
18,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390225AL-SEES2090101827022
18,300
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390234AL-SEES2095101927022
18,450
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
50390243AL-SEES2100102027028
18,450
9,998
10,998(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390252AL-SEES2120122428028
25,520
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390261AL-SEES2130122628535
31,060
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
50390277AL-SEES2140162829540
35,080
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
50390286AL-SEES2150163029540
37,160
18,980
20,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390295AL-SEES2160163229540
42,700
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390304AL-SEES21802036211545
64,460
35,980
39,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390313AL-SEES22002040211545
70,000
37,980
41,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390365AL-SEES22502550213055
101,460
55,980
61,578(税込)
4日以内出荷
50390417AL-SEES23003260214065
173,260
95,980
105,578(税込)
3日以内出荷
50390426AL-SEEL203062226522
14,700
8,298
9,128(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390435AL-SEEL204062626526
15,810
8,898
9,788(税込)
3日以内出荷
50390444AL-SEEL205063227532
17,330
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390453AL-SEEL206063227532
18,860
9,998
10,998(税込)
当日出荷
50390462AL-SEEL207084229542
22,740
12,980
14,278(税込)
当日出荷
50390471AL-SEEL208084229542
25,370
14,980
16,478(税込)
当日出荷
50390487AL-SEEL20901042211042
32,030
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390496AL-SEEL21001053212053
36,040
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
50390505AL-SEEL21201253212053
42,830
23,980
26,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390514AL-SEEL21301265213065
50,870
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
50390523AL-SEEL21401675214075
71,940
38,980
42,878(税込)
3日以内出荷
50390532AL-SEEL21501675214075
74,850
42,980
47,278(税込)
4日以内出荷
50390541AL-SEEL21601675214075
85,530
49,980
54,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390557AL-SEEL21802075215075
129,880
74,980
82,478(税込)
4日以内出荷
50390566AL-SEEL22002075215075
140,000
75,980
83,578(税込)
4日以内出荷
50390611AL-SEEL22502585216085
203,750
119,800
131,780(税込)
3日以内出荷
50390627AL-SEES3060693559
12,000
6,398
7,038(税込)
3日以内出荷
50390636AL-SEES308081236512
16,360
8,798
9,678(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390645AL-SEES3100101537515
20,250
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390654AL-SEES3120121838018
27,450
14,980
16,478(税込)
当日出荷
メーカー直送
50390663AL-SEES3160162439524
46,020
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
50390672AL-SEES32002030311530
73,470
42,980
47,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンドミルの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmiru_type/
2022-08-04
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スクエアエンドミルの刃先の違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/endmill/
2022-08-04

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする