曜日別特売

HSKシャンク用コンビグリップ

HSKシャンク用コンビグリップ - BIG DAISHOWA
内容量1個
全7種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法H(mm)
寸法D(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法M(Φmm)
寸法P(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50439094KG100R1001621279(M8用)144
60,400
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439103KG 25R6579487(M6用)62
31,900
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439112KG 32R6585557(M6用)69
31,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439121KG 40R7093637(M6用)77
31,900
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439137KG 50R70105757(M6用)89
37,300
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439146KG 63R75123.5889(M8用)105.5
37,300
32,980
36,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
50439155KG 80R901421079(M8用)124
55,000
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする