BIG DAISHOWA
サイドロックエンドミルホルダー
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
寸法L(mm)
G
把握径(Φmm)
寸法W(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50421305
BT50-SL50.8-121
6.2
121
M20
50.8
11.1
¥
36,400
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50421061
BT40-SL32-90
-
90
-
32
-
¥
20,000
取扱い終了
50421226
BT40-SL19-65
-
65
-
19
-
¥
22,400
取扱い終了
50421235
BT40-SL24-65
-
65
-
24
-
¥
22,400
取扱い終了
50421244
BT40-SL31-65
-
65
-
31
-
¥
22,400
取扱い終了
50421253
BT50-SL19-65
-
65
-
19
-
¥
31,100
取扱い終了
50421262
BT50-SL24-65
-
65
-
24
-
¥
31,100
取扱い終了
50421271
BT50-SL31-65
-
65
-
31
-
¥
31,100
取扱い終了
50421287
BT50-SL32-105
-
105
-
32
-
¥
27,100
取扱い終了
50421296
BT50-SL40-105
-
105
-
40
-
¥
29,900
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください