ツーリングメイト用アダプタ

ツーリングメイト用アダプタ - BIG DAISHOWA
寸法L(mm)18主な用途BBT/BT用内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
質量(kg)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
テーパーNo.
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50419092TMA40-30TF-400.816718530
20,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50419101TMA40-40TF-400.616718540
20,000
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
50419117TMA50-40TF-502.317219040
23,900
23,880
26,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
50419126TMA50-50TF-501.317219050
23,900
23,880
26,268(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

カムスライドユニットの特長と種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/070/
2022-10-19

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする