BIG DAISHOWA
テーパーホルダー
仕様
●適合本体サイズ:20
種類
C20コレット
寸法D(Φmm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
モールステーパNo.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50414673
C20-MT1
60
MT1
¥
5,500
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
5日以内出荷
返品不可
50414682
C20-MT2
72
MT2
¥
5,500
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください