曜日別特売

プルスタッドボルト

プルスタッドボルト - BIG DAISHOWAプルスタッドボルト - BIG DAISHOWAプルスタッドボルト - BIG DAISHOWAプルスタッドボルト - BIG DAISHOWAプルスタッドボルト - BIG DAISHOWAプルスタッドボルト - BIG DAISHOWA
内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L(mm)
規格
寸法L1(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
テーパー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50422924MP5031メーカー規格23--BBT50、BT50(M24)
3,400
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
5042293340PMG29JIS型231914BT40
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
5042294240PMGH29JIS型23--BBT40、BT40(M16)
2,900
2,798
3,078(税込)
当日出荷
50422951P30T-1MG23MAS-Ⅰ型18117BT30
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50422967P30T-2MG-MAS-Ⅱ型---BT30
2,200
2,198
2,418(税込)
当日出荷
50422985P40T-1MG35MAS-Ⅰ型281510BT40
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
50422994P40T-2MG-MAS-Ⅱ型---BT40
2,900
2,898
3,188(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
50423003P50T-1H45MAS-Ⅰ型35--BBT50、BT50(M24)
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
50423046P50T-2H45MAS-Ⅱ型35--BBT50、BT50(M24)
3,900
3,898
4,288(税込)
5日以内出荷
返品不可
50423055P50T-2MG45MAS-Ⅱ型35--BBT50、BT50(M24)
4,900
4,198
4,618(税込)
当日出荷
5042307350PH34JIS型25--BBT50、BT50(M24)
3,900
3,798
4,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
5042309130P-1MGH23メーカー規格18--BBT30、BT30(M12)
2,400
2,398
2,638(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
50422915MP40-----BBT40、BT40(M16)
2,500
取扱い終了
50422976P40T-1H-----BBT40、BT40(M16)
2,700
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50423012P50T-1H145MAS-Ⅰ型35--BBT50、BT50(M24)
4,200
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50423021P50T-1MG45MAS-Ⅰ型35--BBT50、BT50(M24)
3,600
取扱い終了
50423037P50T-1MGH45MAS-Ⅰ型35--BBT50、BT50(M24)
5,000
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
50423064PMO30MG23メーカー規格18--BBT30、BT30(M12)
3,500
取扱い終了
50423082POM50H45メーカー規格35--BBT50、BT50(M24)
3,200
取扱い終了
5042310750P-----BBT50、BT50(M24)
5,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする