BIG DAISHOWA
レベルマスター
(1件のレビュー)
2軸同時検出水準器
レベル出し完了をLEDとブザーで伝達
光学式レベル検出センサ採用
用途
工作機械・精密組立機器のレベル管理に
使用温度範囲(℃)
0~40(推奨20±5)
電源
アルカリ乾電池:LR03(単4形)×4P
最小読取値(mm)
0.01/1m
寸法(Φ×高さH)(mm)
109×46
質量(kg)
0.985
電池寿命(連続時間)
50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50448343
LVM-01
¥
115,400
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください