ねじ切り用チップ BMAタイプ

ねじ切り用チップ BMAタイプ - カーメックス

BMA:超微粒子超硬にTiAlNコーティングを施した材種で難削材に中高速域で対応できる万能材種です。

材質超微粒子超硬ねじの種類TRAPEZ/台形ねじ表面処理BMA(TiAlNコート)ねじ山角度(°)30内容量1パック(10個)
全9種類を絞り込む
ピッチ(mm)
チップサイズ
9種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
ピッチ(mm)
チップサイズ
内接円(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4900483716ER1.5TRBMA403-4252521.5163/8
28,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
4900489116ER3TRBMA403-4520523163/8
28,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
4900500416IR2TRBMA403-4872522163/8
28,400
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900502216IR3TRBMA403-4899523163/8
28,400
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
4900506522ER4TRBMA403-49881124221/2
40,300
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900508322ER5TRBMA403-50031125221/2
40,300
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900512622IR4TRBMA403-50541124221/2
40,300
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900514422IR5TRBMA403-50711125221/2
40,300
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
4900487316ER2TRBMA403-4503522163/8
23,400
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
4900487316ER2TRBMA0680260716ER2TRBMA16ER2TRBMA チップ(TRAPEZ 台形ねじ 30°) カーメックス 06802607チップ(TRAPEZ 台形ねじ 30°)カーメックス1箱(10個)
19,980
税込21,978
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする