岡部工具
コーティングセンタードリルJIS1形 60°
材質
SKH51:HSS
先端角(°)
60
表面処理
TiN
内容量
1本
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
刃長(mm)
胴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50466552
GJ1CD0.7
0.7
35
0.7
3.5
¥
5,680
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
50466561
GJ1CD1.0
1
35
1.1
4
¥
4,740
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
50466577
GJ1CD1.5
1.5
40
1.6
5
¥
4,160
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
3日以内出荷
50466586
GJ1CD2.0
2
45
2.1
6
¥
4,460
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
3日以内出荷
50466595
GJ1CD2.5
2.5
50
2.6
8
¥
5,060
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
返品不可
50466604
GJ1CD3.0
3
55
3.2
10
¥
7,160
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
3日以内出荷
50466613
GJ1CD4.0
4
66
4.2
12
¥
10,560
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
3日以内出荷
50466622
GJ1CD5.0
5
78
5.3
14
¥
13,840
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
50466631
GJ1CD6.0
6
90
6.3
18
¥
24,240
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください