曜日別特売

51-SY9220

51-SY9220 - SMC
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気
内容量
1個
全8種類を絞り込む
管接続口径
8種類すべて表示中
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5070383451-SY9220-ALL10-C10-Φ10ワンタッチ管継手
¥49,450
¥44,980
¥49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070384351-SY9220-ALL10D-03RcRc3/8
¥48,730
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070385251-SY9220-ALL3-03RcRc3/8
¥48,400
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070386151-SY9220-ALL3D-03RcRc3/8
¥48,400
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070387751-SY9220-ALL6-02RcRc1/4
¥48,540
¥43,980
¥48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070388651-SY9220-ATT100E-03RcRc3/8
¥61,050
¥55,980
¥61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
5070389551-SY9220-DTT10-03RcRc3/8
¥100,400
取扱い終了
返品不可
5070390451-SY9220-DTT10E-02RcRc1/4
¥100,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする