曜日別特売
51-SY9220-ALL3-03 51-SY9220 SMC 50703852

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

51-SY922051-SY9220-ALL3-03

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
この商品は管接続口径・ねじの種類が8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
管接続口径
Rc3/8
ねじの種類
Rc
注文コード
50703852
品番
51-SY9220-ALL3-03
参考基準価格(税別)¥48,400販売価格(税込)¥48,378
販売価格(税別)
¥43,980
ねじの種類
Rc
管接続口径
Rc3/8
切換方式
2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
DC12
使用流体
空気

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする