曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2Fシリーズ

標準形エアシリンダ(角形カバー)CBA2Fシリーズ - SMC

・角形カバー、タイロッドタイプのスタンダードで質量がCA1シリーズと比較し 15%減を実現。

作動方式複動片ロッド内容量1個
全155種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
155種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50943611CBA2F100-1000-HN1001000
77,170
69,980
76,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943627CBA2F100-1250-HN1001250
92,290
83,980
92,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943636CBA2F100-125-RL100125
45,490
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943645CBA2F100-155-HN100155
46,310
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943654CBA2F100-175-WL100175
63,420
57,980
63,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943663CBA2F100-25KN-RN10025
44,990
39,980
43,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943672CBA2F100-270-HN100270
50,990
45,980
50,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943681CBA2F100-300J-HN100300
57,920
51,980
57,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943697CBA2F100-300K-HL100300
61,770
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943706CBA2F100-300-RL100300
52,030
46,980
51,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943715CBA2F100-40-HN10040
41,640
37,980
41,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943724CBA2F100-600J-HL100600
74,140
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943733CBA2F100-700J-HL100700
79,200
71,980
79,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943742CBA2F100-700K-RL100700
84,650
76,980
84,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943751CBA2F100-800-HL100800
70,730
64,980
71,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943767CBA2F100-800-HN100800
69,690
62,980
69,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943776CBA2F100-80-RN10080
43,510
38,980
42,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943785CBA2F100-850-HN100850
73,430
66,980
73,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943794CBA2F100-900-HL100900
74,470
67,980
74,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943803CBA2F40-1200-HN401200
33,440
29,980
32,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943812CBA2F40-1500-HL401500
37,950
34,980
38,478(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943821CBA2F40-150-RN40150
19,140
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943837CBA2F40-160-HL40160
20,020
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943846CBA2F40-180-HN40180
19,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943855CBA2F40-200-RN40200
19,800
17,980
19,778(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943864CBA2F40-250-RL40250
21,010
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943873CBA2F40-343-HL40343
22,330
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943882CBA2F40-360-HN40360
22,440
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943891CBA2F40-40-RL4040
18,370
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943907CBA2F40-50-HL4050
18,370
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943916CBA2F40-525-HN40525
25,080
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943925CBA2F40-550-HN40550
25,080
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943934CBA2F40-560-HN40560
25,080
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943943CBA2F40-590-HN40590
25,080
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943952CBA2F40-600-HN40600
25,080
22,980
25,278(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943961CBA2F40-650-HN40650
26,400
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943977CBA2F40-730-HL40730
28,270
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943986CBA2F40-750-HN40750
27,720
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50943995CBA2F40-750-RL40750
28,270
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50944004CBA2F40-800-HL40800
28,270
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50944013CBA2F40-800-HN40800
27,720
25,980
28,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
50944022CBA2F40-80-HN4080
18,480
16,980
18,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50944031CBA2F40-850-HN40850
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50944047CBA2F40-860-HL40860
29,590
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50944056CBA2F40-860-HN40860
29,040
26,980
29,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
50944065CBA2F40R-100-HN40100
20,680
18,980
20,878(税込)
30日以内出荷
返品不可
50944074CBA2F40V-80-HN4080
26,790
23,980
26,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
50944083CBA2F50-000-HL500
22,280
19,980
21,978(税込)
30日以内出荷
返品不可
50944092CBA2F50-1000-HL501000
45,870
41,980
46,178(税込)
30日以内出荷
返品不可
50944101CBA2F50-1050-HN501050
48,180
43,980
48,378(税込)
30日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする