エンドロックシリンダ CBG1Fシリーズ

エンドロックシリンダ CBG1Fシリーズ - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

内容量1個
99件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
クッション
ロックの位置
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50950252CBG1FA100-200-HN100複動(A) エアクッション(H) ヘッド側200
45,820
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950261CBG1FA100-300-HL100複動(A) エアクッション(H) ヘッド側300
50,600
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950277CBG1FA100-400-HN100複動(A) エアクッション(H) ヘッド側400
53,300
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950286CBG1FA25-125-HL25複動(A) エアクッション(H) ヘッド側125
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950295CBG1FA25-450-HN25複動(A) エアクッション(H) ヘッド側450
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950304CBG1FA25-50J-HL25複動(A) エアクッション(H) ヘッド側50
16,060
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950313CBG1FA32-125J-HL32複動(A) エアクッション(H) ヘッド側125
19,030
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950322CBG1FA32-200-HL32複動(A) エアクッション(H) ヘッド側200
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950331CBG1FA32-230-RN32複動(A) エアクッション(R) ロッド側230
15,240
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950347CBG1FA32-250-HL32複動片ロッド(A) エアクッション(H) ヘッド側250
15,510
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950356CBG1FA32-280-RN32複動(A) エアクッション(R) ロッド側280
15,790
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950374CBG1FA32-500-HL32複動(A) エアクッション(H) ヘッド側500
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950383CBG1FA32-500-HN32複動(A) エアクッション(H) ヘッド側500
17,990
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950392CBG1FA32-500-RL32複動(A) エアクッション(R) ロッド側500
18,260
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950401CBG1FA32-600-RN32複動(A) エアクッション(R) ロッド側600
19,090
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950417CBG1FA40-110-HN40複動(A) エアクッション(H) ヘッド側110
17,550
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950426CBG1FA40-150-RL40複動(A) エアクッション(R) ロッド側150
18,210
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950435CBG1FA40-190J-HL40複動(A) エアクッション(H) ヘッド側190
24,700
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950444CBG1FA40-50-HL40複動(A) エアクッション(H) ヘッド側50
16,670
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950453CBG1FA50-1000-RL50複動(A) エアクッション(R) ロッド側1000
44,880
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950462CBG1FA50-1200-RL50複動(A) エアクッション(R) ロッド側1200
49,720
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950471CBG1FA50-125-HL50複動(A) エアクッション(H) ヘッド側125
23,710
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950487CBG1FA50-1450-HL50複動(A) エアクッション(H) ヘッド側1450
56,980
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950496CBG1FA50-225-HL50複動(A) エアクッション(H) ヘッド側225
26,730
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950505CBG1FA50-300-RL50複動(A) エアクッション(R) ロッド側300
27,940
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950514CBG1FA50-350-HL50複動(A) エアクッション(H) ヘッド側350
29,150
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950523CBG1FA50-350-HN50複動(A) エアクッション(H) ヘッド側350
28,600
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950532CBG1FA50-450-HN50複動(A) エアクッション(H) ヘッド側450
31,020
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950541CBG1FA50-525-HL50複動(A) エアクッション(H) ヘッド側525
35,200
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950557CBG1FA50-600-HN50複動(A) エアクッション(H) ヘッド側600
34,650
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950566CBG1FA50-60-HL50複動(A) エアクッション(H) ヘッド側60
22,500
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950575CBG1FA50-700-RN50複動(A) エアクッション(R) ロッド側700
37,070
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950584CBG1FA63-125-HL63複動(A) エアクッション(H) ヘッド側125
27,450
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950593CBG1FA63-150-HL63複動(A) エアクッション(H) ヘッド側150
28,050
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950602CBG1FA63-200-RL63複動(A) エアクッション(R) ロッド側200
29,260
26,980
29,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950611CBG1FA63-200-RN63複動(A) エアクッション(R) ロッド側200
28,710
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950627CBG1FA63-250-HL63複動片ロッド(A) エアクッション(H) ヘッド側250
30,470
27,980
30,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950636CBG1FA63-50-HL63複動(A) エアクッション(H) ヘッド側50
25,630
23,980
26,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950645CBG1FA80-250-HN80複動片ロッド(A) エアクッション(H) ヘッド側250
37,900
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950654CBG1FN100-100-HL100複動(N) ラバークッション(H) ヘッド側100
40,590
36,980
40,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950663CBG1FN100-250-RL100複動片ロッド(N) ラバークッション(R) ロッド側250
46,200
41,980
46,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950672CBG1FN100-50-HN100複動(N) ラバークッション(H) ヘッド側50
37,680
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950681CBG1FN100-825-RN100複動(N) ラバークッション(R) ロッド側825
69,470
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950697CBG1FN25-250-HL25複動片ロッド(N) ラバークッション(H) ヘッド側250
12,160
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950715CBG1FN25-500-HN25複動(N) ラバークッション(H) ヘッド側500
14,630
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950724CBG1FN32-175-HN32複動(N) ラバークッション(H) ヘッド側175
12,320
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950733CBG1FN32-25-WN32複動(N) ラバークッション(W) 両側25
14,960
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950742CBG1FN32-400-HN32複動(N) ラバークッション(H) ヘッド側400
14,520
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950751CBG1FN32-40-HN32複動(N) ラバークッション(H) ヘッド側40
10,670
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
50950776CBG1FN32-450-HN32複動(N) ラバークッション(H) ヘッド側450
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする