曜日別特売

エンドロックシリンダ CBG1Uシリーズ

エンドロックシリンダ CBG1Uシリーズ - SMC

・ヘッドカバーとチューブ一体構造で全長短縮および軽量化。

作動方式複動ロックの位置(H) ヘッド側内容量1個
全12種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50952456CBG1UA25-25-HN25(N) ノンロックタイプ25(A) エアクッション
11,440
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
50952465CBG1UA32-400-HN32(N) ノンロックタイプ400(A) エアクッション
16,890
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50952474CBG1UA40-300-HN40(N) ノンロックタイプ300(A) エアクッション
20,240
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
50952483CBG1UN20-100J-HN20(N) ノンロックタイプ100(N) ラバークッション
13,310
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50952492CBG1UN32-125-HN32(N) ノンロックタイプ125(N) ラバークッション
11,500
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
50952501CBG1UN40-100-HN40(N) ノンロックタイプ100(N) ラバークッション
15,020
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
50952544CBG1UN50-300J-HN50(N) ノンロックタイプ300(N) ラバークッション
31,790
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50952553CBG1UN50-300K-HN50(N) ノンロックタイプ300(N) ラバークッション
33,770
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50952562CBG1UN63-350-HL63(L) ロックタイプ350(N) ラバークッション
31,020
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
50952517CBG1UN40-150-HN40(N) ノンロックタイプ150(N) ラバークッション
15,790
取扱い終了
返品不可
50952526CBG1UN40-25-HL40(L) ロックタイプ25(N) ラバークッション
14,140
取扱い終了
返品不可
50952535CBG1UN40-50-HL40(L) ロックタイプ50(N) ラバークッション
14,520
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする