曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 B)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 B) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
クッション
ロックの位置
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50952797CBM2B20-1000-HN20複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側1000
18,430
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
50952806CBM2B20-100-WL20複動(-) ラバークッション(W) 両側100
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
50952815CBM2B20-15-HN20複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側15
7,700
6,898
7,588(税込)
17日以内出荷
返品不可
50952824CBM2B20-175-HN20複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側175
9,350
8,498
9,348(税込)
17日以内出荷
返品不可
50952833CBM2B20-25-HL20複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側25
7,980
7,298
8,028(税込)
17日以内出荷
返品不可
50952842CBM2B20-300-HN20複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側300
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
50952851CBM2B20-301-RN20複動(-) ラバークッション(R) ロッド側301
11,000
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
50952867CBM2B20-400-RL20複動(-) ラバークッション(R) ロッド側400
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
50952876CBM2B20-450-RN20複動(-) ラバークッション(R) ロッド側450
12,380
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50952885CBM2B20-50-RL20複動(-) ラバークッション(R) ロッド側50
8,250
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
50952894CBM2B20-690-RN20複動(-) ラバークッション(R) ロッド側690
15,130
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50952903CBM2B20-75-WL20複動(-) ラバークッション(W) 両側75
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
50952912CBM2B20-90-HN20複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側90
8,530
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
50952921CBM2B20-91-RN20複動(-) ラバークッション(R) ロッド側91
8,530
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
50952937CBM2B25-1000A-HN25複動(A) エアクッション(H) ヘッド側1000
21,670
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
50952946CBM2B25-1000-RN25複動(-) ラバークッション(R) ロッド側1000
19,970
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
50952955CBM2B25-100-WN25複動(-) ラバークッション(W) 両側100
13,810
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50952964CBM2B25-126-HN25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側126
10,620
9,598
10,558(税込)
17日以内出荷
返品不可
50952973CBM2B25-150A-HN25複動(A) エアクッション(H) ヘッド側150
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50952982CBM2B25-150-WN25複動(-) ラバークッション(W) 両側150
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50952991CBM2B25-25-HL25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側25
9,520
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953007CBM2B25-260-HL25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側260
12,270
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953016CBM2B25-26-HN25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側26
9,520
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953025CBM2B25-280-RN25複動(-) ラバークッション(R) ロッド側280
12,270
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953034CBM2B25-300-HL25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側300
12,540
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953043CBM2B25-300-HN25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側300
12,270
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953052CBM2B25-320A-HN25複動(A) エアクッション(H) ヘッド側320
14,250
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953061CBM2B25-350A-RN25複動(A) エアクッション(R) ロッド側350
14,520
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953077CBM2B25-350-HL25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側350
13,090
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953086CBM2B25-350-RN25複動(-) ラバークッション(R) ロッド側350
12,820
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953095CBM2B25-365-HN25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側365
13,090
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953104CBM2B25-400A-HN25複動(A) エアクッション(H) ヘッド側400
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953113CBM2B25-400-HN25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側400
13,370
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953122CBM2B25-400-RN25複動(-) ラバークッション(R) ロッド側400
13,370
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953131CBM2B25-40-HN25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側40
9,520
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953147CBM2B25-420A-RN25複動(A) エアクッション(R) ロッド側420
15,350
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953156CBM2B25-450-HN25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側450
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953165CBM2B25-45-HN25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側45
9,520
8,698
9,568(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953174CBM2B25-470-HN25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側470
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953183CBM2B25-490-HN25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側490
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953192CBM2B25-500A-HL25複動(A) エアクッション(H) ヘッド側500
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953201CBM2B25-500A-HN25複動(A) エアクッション(H) ヘッド側500
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953217CBM2B25-500A-RL25複動(A) エアクッション(R) ロッド側500
16,450
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953226CBM2B25-500A-RN25複動(A) エアクッション(R) ロッド側500
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953235CBM2B25-500A-WL25複動(A) エアクッション(W) 両側500
20,460
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953244CBM2B25-500A-WN25複動(A) エアクッション(W) 両側500
19,910
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953253CBM2B25-500-HN25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側500
14,470
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953262CBM2B25-510-HN25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側510
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953271CBM2B25-51-HN25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側51
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953287CBM2B25-52-HN25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側52
9,790
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする