エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 C)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 C) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

内容量1個
全36種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ロックの位置
ストローク(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
クッション
ロックの位置
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50953935CBM2C20-100A-RN20複動(A) エアクッション(R) ロッド側100
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953944CBM2C20-125-RL20複動(-) ラバークッション(R) ロッド側125
9,570
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953953CBM2C20-200-WN20複動(-) ラバークッション(W) 両側200
12,870
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953962CBM2C20-20-HL20複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側20
8,470
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953971CBM2C20-20-HN20複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側20
8,200
7,498
8,248(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953987CBM2C20-25-RL20複動(-) ラバークッション(R) ロッド側25
8,470
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
50953996CBM2C20-75A-RN20複動(A) エアクッション(R) ロッド側75
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954005CBM2C20-75-RN20複動(-) ラバークッション(R) ロッド側75
8,750
7,798
8,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954014CBM2C25-250A-RN25複動片ロッド(A) エアクッション(R) ロッド側250
13,920
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954023CBM2C25-650A-RN25複動(A) エアクッション(R) ロッド側650
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954032CBM2C25-75A-RN25複動(A) エアクッション(R) ロッド側75
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954041CBM2C25-75A-WN25複動(A) エアクッション(W) 両側75
15,730
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954057CBM2C25-75-RN25複動(-) ラバークッション(R) ロッド側75
10,290
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954066CBM2C32-125-HN32複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側125
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954075CBM2C32-200-HN32複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側200
12,650
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954084CBM2C32-350-WL32複動(-) ラバークッション(W) 両側350
19,420
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954093CBM2C32-350-WN32複動(-) ラバークッション(W) 両側350
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954102CBM2C32-400-HL32複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側400
15,130
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954111CBM2C32-400-HN32複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側400
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954127CBM2C32-500-WN32複動(-) ラバークッション(W) 両側500
20,520
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954136CBM2C32-50A-HN32複動(A) エアクッション(H) ヘッド側50
13,040
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954145CBM2C32-50-RN32複動(-) ラバークッション(R) ロッド側50
11,000
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954154CBM2C32-55-HN32複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側55
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954163CBM2C32-75-HL32複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側75
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954172CBM2C40-1000-HN40複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側1000
29,370
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954181CBM2C40-1000-WL40複動(-) ラバークッション(W) 両側1000
34,930
29,980
32,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954197CBM2C40-100A-RN40複動(A) エアクッション(R) ロッド側100
17,160
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954206CBM2C40-100-HL40複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側100
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954215CBM2C40-100J-HN40複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側100
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954224CBM2C40-150A-RN40複動(A) エアクッション(R) ロッド側150
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954233CBM2C40-150-RL40複動(-) ラバークッション(R) ロッド側150
16,560
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954242CBM2C40-350-WL40複動(-) ラバークッション(W) 両側350
24,920
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954251CBM2C40-38-HL40複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側38
15,020
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954267CBM2C40-400A-HN40複動(A) エアクッション(H) ヘッド側400
21,780
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954276CBM2C40-400-HL40複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側400
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954285CBM2C40-400-HN40複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側400
20,130
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする