エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 D)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 D) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

作動方式複動内容量1個
全37種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
クッション
ロックの位置
37種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
クッション
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50954294CBM2D20-15-RN20(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ15
8,200
7,398
8,138(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954303CBM2D20-50-WN20(-) ラバークッション(W) 両側(N) ノンロックタイプ50
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954312CBM2D20-75-HN20(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ75
8,750
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954321CBM2D20-80-HL20(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ80
9,300
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954337CBM2D20-80-HN20(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ80
9,020
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954346CBM2D25-100-HL25(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ100
10,840
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954355CBM2D25-100-WN25(-) ラバークッション(W) 両側(N) ノンロックタイプ100
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954364CBM2D25-125-RN25(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ125
10,840
9,798
10,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954373CBM2D25-25-HN25(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ25
9,740
8,798
9,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954382CBM2D25-350A-HN25(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ350
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954391CBM2D25-400A-HN25(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ400
15,570
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954407CBM2D25-450A-HN25(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ450
16,120
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954416CBM2D25-500A-HN25(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ500
16,670
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954425CBM2D25-50-HL25(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ50
10,290
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954434CBM2D32-1000A-HN32(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ1000
23,490
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954443CBM2D32-100-HN32(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ100
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954452CBM2D32-150-WN32(-) ラバークッション(W) 両側(N) ノンロックタイプ150
16,670
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954461CBM2D32-200-RN32(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ200
12,650
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954477CBM2D32-300A-HN32(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ300
15,790
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954486CBM2D32-300A-RL32(A) エアクッション(R) ロッド側(L) ロックタイプ300
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954495CBM2D32-750-HN32(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ750
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954504CBM2D32-75-RN32(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ75
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954513CBM2D40-1000A-HN40(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ1000
31,020
26,980
29,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954522CBM2D40-120-RL40(-) ラバークッション(R) ロッド側(L) ロックタイプ120
16,170
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954531CBM2D40-125A-RN40(A) エアクッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ125
17,550
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954547CBM2D40-125-HN40(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ125
15,900
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954556CBM2D40-150A-RN40(A) エアクッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ150
17,930
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954565CBM2D40-15-RN40(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ15
14,360
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954574CBM2D40-200AJ-RL40(A) エアクッション(R) ロッド側(L) ロックタイプ200
24,700
22,980
25,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954583CBM2D40-200-WN40(-) ラバークッション(W) 両側(N) ノンロックタイプ200
22,060
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954592CBM2D40-35-WN40(-) ラバークッション(W) 両側(N) ノンロックタイプ35
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954601CBM2D40-400-HL40(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ400
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954617CBM2D40-430-RL40(-) ラバークッション(R) ロッド側(L) ロックタイプ430
21,180
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954626CBM2D40-450-RN40(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ450
20,900
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954635CBM2D40-50-RL40(-) ラバークッション(R) ロッド側(L) ロックタイプ50
15,020
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954644CBM2D40-50-WN40(-) ラバークッション(W) 両側(N) ノンロックタイプ50
19,750
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954653CBM2D40-650-RN40(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ650
23,980
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする