曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 F)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 F) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

作動方式複動内容量1個
全71種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
ロックの位置
ストローク(mm)
71種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
クッション
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50954662CBM2F20-25A-HN20(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ25
9,900
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954671CBM2F20-400-RN20(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ400
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954687CBM2F20-400-WN20(-) ラバークッション(W) 両側(N) ノンロックタイプ400
15,070
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954696CBM2F20-420A-HL20(A) エアクッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ420
14,580
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954705CBM2F20-510A-HN20(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ510
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954714CBM2F20-600-HN20(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ600
14,520
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954723CBM2F25-125-RL25(-) ラバークッション(R) ロッド側(L) ロックタイプ125
11,110
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954732CBM2F25-150AJ-RN25(A) エアクッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ150
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954741CBM2F25-200-HL25(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ200
11,940
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954757CBM2F25-200-WN25(-) ラバークッション(W) 両側(N) ノンロックタイプ200
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954766CBM2F25-300-WL25(-) ラバークッション(W) 両側(L) ロックタイプ300
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954775CBM2F25-35A-HN25(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ35
11,720
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954784CBM2F25-500A-HL25(A) エアクッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ500
16,940
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954793CBM2F25-500A-HN25(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ500
16,670
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954802CBM2F25-500-HN25(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ500
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954811CBM2F25-50-RL25(-) ラバークッション(R) ロッド側(L) ロックタイプ50
10,290
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954827CBM2F25-50-RN25(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ50
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954836CBM2F25-580A-HL25(A) エアクッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ580
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954845CBM2F25-600A-HL25(A) エアクッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ600
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954854CBM2F25-600A-HN25(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ600
17,770
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954863CBM2F25-600-HN25(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ600
16,060
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954872CBM2F25-620A-HL25(A) エアクッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ620
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954881CBM2F32-125-RN32(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ125
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954897CBM2F32-152A-HN32(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ152
14,410
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954906CBM2F32-20-HN32(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ20
10,730
9,698
10,668(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954915CBM2F32-25-RL32(-) ラバークッション(R) ロッド側(L) ロックタイプ25
11,000
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954924CBM2F32-30-HL32(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ30
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954933CBM2F32-30-HN32(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ30
11,000
9,898
10,888(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954942CBM2F32-35A-HN32(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ35
13,040
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954951CBM2F32-400A-RN32(A) エアクッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ400
16,890
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954967CBM2F32-40-HL32(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ40
11,280
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954976CBM2F32-432A-RN32(A) エアクッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ432
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954985CBM2F32-450AK-HL32(A) エアクッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ450
28,970
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
50954994CBM2F32-500A-HN32(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ500
17,990
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955003CBM2F32-500-HN32(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ500
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955012CBM2F32-580A-HN32(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ580
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955021CBM2F32-580-RN32(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ580
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955037CBM2F32-600-RN32(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ600
17,050
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955046CBM2F32-650A-HN32(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ650
19,640
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955055CBM2F32-650-HN32(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ650
17,600
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955064CBM2F32-700-HL32(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ700
18,430
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955073CBM2F32-750-HN32(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ750
18,700
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955082CBM2F32-75-WL32(-) ラバークッション(W) 両側(L) ロックタイプ75
16,390
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955091CBM2F32-780A-HN32(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ780
21,290
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955107CBM2F32-850-HN32(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ850
19,800
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955116CBM2F40-1000-HN40(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ1000
29,370
25,980
28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955125CBM2F40-165A-HN40(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ165
18,320
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955134CBM2F40-25A-RN40(A) エアクッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ25
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955143CBM2F40-275-HN40(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ275
18,210
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955152CBM2F40-300-WN40(-) ラバークッション(W) 両側(N) ノンロックタイプ300
23,600
21,980
24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする