曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 G)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 G) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

作動方式
複動
内容量
1個
全15種類を絞り込む
ストローク(mm)
チューブ内径(Φmm)
クッション
ロックの位置
15種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
クッション
ロックの位置
マニュアル解除の形式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50955371CBM2G25-150-HN25(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ150
¥11,110
¥9,998
¥10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955387CBM2G25-50-HN25(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ50
¥10,010
¥8,998
¥9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955396CBM2G32-125-RN32(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ125
¥11,830
¥10,980
¥12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955405CBM2G32-300A-HL32(A) エアクッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ300
¥16,060
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955414CBM2G32-450-HN32(-) ラバークッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ450
¥15,400
¥14,980
¥16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955423CBM2G32-500A-HL32(A) エアクッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ500
¥18,260
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955432CBM2G32-500-HL32(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ500
¥16,230
¥15,980
¥17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955441CBM2G32-600A-HL32(A) エアクッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ600
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955457CBM2G32-600A-RL32(A) エアクッション(R) ロッド側(L) ロックタイプ600
¥19,360
¥17,980
¥19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955466CBM2G32-600-HL32(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ600
¥17,330
¥16,980
¥18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955475CBM2G40-1000-RN40(-) ラバークッション(R) ロッド側(N) ノンロックタイプ1000
¥29,370
¥25,980
¥28,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955484CBM2G40-500A-HL40(A) エアクッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ500
¥23,600
¥21,980
¥24,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955493CBM2G40-500-HL40(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ500
¥21,950
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955502CBM2G40-600-HL40(-) ラバークッション(H) ヘッド側(L) ロックタイプ600
¥23,490
¥19,980
¥21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955511CBM2G40-725A-HN40(A) エアクッション(H) ヘッド側(N) ノンロックタイプ725
¥26,790
¥23,980
¥26,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする