曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 K)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 K) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

内容量1個
全12種類を絞り込む
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50955527CBM2KB20-100-HN20複動100
10,340
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955536CBM2KB20-200-HN20複動200
11,440
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955545CBM2KB20-250-HN20複動片ロッド250
11,990
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955554CBM2KB20-50-HL20複動50
10,070
8,898
9,788(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955563CBM2KB25-125-HL25複動125
12,320
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955572CBM2KB25-125-HN25複動125
12,050
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955581CBM2KB32-250-HN32複動片ロッド250
14,410
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955597CBM2KL20-250-HN20複動片ロッド250
12,490
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955606CBM2KL25-150-HN25複動150
12,820
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955615CBM2KL25-200-HL25複動200
13,640
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955624CBM2KL32-200-HL32複動200
14,630
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955633CBM2KL40-150-HN40複動150
18,040
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする