曜日別特売

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 L)

エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CBM 2 L) - SMC

・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。
・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。
・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)

内容量1個
126件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
クッション
ロックの位置
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50955642CBM2L20-125-RN20複動(-) ラバークッション(R) ロッド側125
9,300
8,398
9,238(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955651CBM2L20-170A-RN20複動(A) エアクッション(R) ロッド側170
11,550
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955667CBM2L20-200A-RN20複動(A) エアクッション(R) ロッド側200
11,830
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955676CBM2L20-230A-HL20複動(A) エアクッション(H) ヘッド側230
12,650
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955685CBM2L20-300A-RL20複動(A) エアクッション(R) ロッド側300
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955694CBM2L20-30-HN20複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側30
8,470
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955703CBM2L20-310A-HN20複動(A) エアクッション(H) ヘッド側310
13,200
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955712CBM2L20-400A-RL20複動(A) エアクッション(R) ロッド側400
14,300
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955721CBM2L20-450A-HL20複動(A) エアクッション(H) ヘッド側450
14,850
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955737CBM2L20-500-HN20複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側500
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955746CBM2L20-500-RN20複動(-) ラバークッション(R) ロッド側500
13,420
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955755CBM2L20-50A-HN20複動(A) エアクッション(H) ヘッド側50
10,180
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955764CBM2L20-50-HL20複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側50
8,750
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955773CBM2L20-50-HN20複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側50
8,470
7,698
8,468(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955782CBM2L20-50-WN20複動(-) ラバークッション(W) 両側50
11,220
9,998
10,998(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955791CBM2L20-540A-HN20複動(A) エアクッション(H) ヘッド側540
15,680
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955807CBM2L20-600A-HN20複動(A) エアクッション(H) ヘッド側600
16,230
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955816CBM2L20-65-RN20複動(-) ラバークッション(R) ロッド側65
8,750
7,998
8,798(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955825CBM2L20-75A-HN20複動(A) エアクッション(H) ヘッド側75
10,450
9,498
10,448(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955834CBM2L20-75-RL20複動(-) ラバークッション(R) ロッド側75
9,020
8,198
9,018(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955843CBM2L25-1000-RL25複動(-) ラバークッション(R) ロッド側1000
20,740
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955852CBM2L25-1000-RN25複動(-) ラバークッション(R) ロッド側1000
20,460
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955861CBM2L25-100A-WN25複動(A) エアクッション(W) 両側100
16,010
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955877CBM2L25-150-WL25複動(-) ラバークッション(W) 両側150
15,400
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955886CBM2L25-200AJ-HN25複動(A) エアクッション(H) ヘッド側200
19,090
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955895CBM2L25-200-WL25複動(-) ラバークッション(W) 両側200
15,950
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955904CBM2L25-250AJ-HN25複動片ロッド(A) エアクッション(H) ヘッド側250
20,190
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955913CBM2L25-250-HN25複動片ロッド(-) ラバークッション(H) ヘッド側250
12,210
11,980
13,178(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955922CBM2L25-270A-HN25複動(A) エアクッション(H) ヘッド側270
14,190
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955931CBM2L25-300A-RL25複動(A) エアクッション(R) ロッド側300
14,740
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955947CBM2L25-400A-RL25複動(A) エアクッション(R) ロッド側400
15,840
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955956CBM2L25-400-HN25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側400
13,860
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955965CBM2L25-400-RL25複動(-) ラバークッション(R) ロッド側400
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955974CBM2L25-410-HN25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側410
14,140
12,980
14,278(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955983CBM2L25-45-HN25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側45
10,010
8,998
9,898(税込)
17日以内出荷
返品不可
50955992CBM2L25-500A-WN25複動(A) エアクッション(W) 両側500
20,410
18,980
20,878(税込)
17日以内出荷
返品不可
50956001CBM2L25-500-RL25複動(-) ラバークッション(R) ロッド側500
15,240
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50956017CBM2L25-500-RN25複動(-) ラバークッション(R) ロッド側500
14,960
13,980
15,378(税込)
17日以内出荷
返品不可
50956026CBM2L25-50A-HN25複動(A) エアクッション(H) ヘッド側50
11,720
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
50956035CBM2L25-600-RL25複動(-) ラバークッション(R) ロッド側600
16,340
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50956044CBM2L25-650-HN25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側650
16,610
14,980
16,478(税込)
17日以内出荷
返品不可
50956053CBM2L25-700A-HN25複動(A) エアクッション(H) ヘッド側700
18,870
17,980
19,778(税込)
17日以内出荷
返品不可
50956062CBM2L25-700-RL25複動(-) ラバークッション(R) ロッド側700
17,440
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
50956071CBM2L25-700-WL25複動(-) ラバークッション(W) 両側700
21,450
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
50956087CBM2L25-75-HN25複動(-) ラバークッション(H) ヘッド側75
10,290
9,298
10,228(税込)
17日以内出荷
返品不可
50956096CBM2L25-800-RL25複動(-) ラバークッション(R) ロッド側800
18,540
15,980
17,578(税込)
17日以内出荷
返品不可
50956105CBM2L25-900-RL25複動(-) ラバークッション(R) ロッド側900
19,640
16,980
18,678(税込)
17日以内出荷
返品不可
50956114CBM2L32-1000A-RL32複動(A) エアクッション(R) ロッド側1000
23,760
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
50956123CBM2L32-1000A-RN32複動(A) エアクッション(R) ロッド側1000
23,490
19,980
21,978(税込)
17日以内出荷
返品不可
50956132CBM2L32-125-RL32複動(-) ラバークッション(R) ロッド側125
12,100
10,980
12,078(税込)
17日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする