曜日別特売

エアハイドロユニット CC100

エアハイドロユニット CC100 - SMC

・空気圧を油圧に変換して、空気圧機器を使用しながら、油圧ユニットと同じに機能が
得られます。

内容量1個
全117種類を絞り込む
有効油面ストローク(mm)
電磁弁定格電圧(V)
117種類すべて表示中
注文コード
品番
コンバータ呼び径(Φmm)
有効油面ストローク(mm)
バルブユニットの大きさ
複合弁
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
制御弁
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50959404CC100-100L02-2G100100L(2)ストップ弁(2)AC200【電磁弁】(G)グロメット-
58,360
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959447CC100-100L21-2G100100L(1)ストップ弁+スキップ弁(2)AC200【電磁弁】(G)グロメット(2)絞り弁
80,410
72,980
80,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
50959456CC100-100L23-4G100100L(3)スキップ弁(4)AC220【電磁弁】(G)グロメット(2)絞り弁
71,280
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959465CC100-100S21-0100100S(1)ストップ弁+スキップ弁(0)エアオペレートバルブ-(2)絞り弁
48,400
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959483CC100-100S22-2D100100S(2)ストップ弁(2)AC200【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(2)絞り弁
52,640
47,980
52,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959492CC100-100S23-0100100S(3)スキップ弁(0)エアオペレートバルブ-(2)絞り弁
44,720
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959501CC100-100S33-1D100100S(3)スキップ弁(1)AC100【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(3)微小流量制御弁
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959517CC100-100S33-2D100100S(3)スキップ弁(2)AC200【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(3)微小流量制御弁
53,630
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959535CC100-200L11-0100200L(1)ストップ弁+スキップ弁(0)エアオペレートバルブ-(1)流量制御弁
73,980
66,980
73,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959562CC100-200L21-1D100200L(1)ストップ弁+スキップ弁(1)AC100【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(2)絞り弁
86,790
77,980
85,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959571CC100-200L21-4G100200L(1)ストップ弁+スキップ弁(4)AC220【電磁弁】(G)グロメット(2)絞り弁
83,820
75,980
83,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959596CC100-200L22-4G100200L(2)ストップ弁(4)AC220【電磁弁】(G)グロメット(2)絞り弁
75,740
67,980
74,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959614CC100-200L23-0100200L(3)スキップ弁(0)エアオペレートバルブ-(2)絞り弁
69,250
62,980
69,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959632CC100-200L23-1D100200L(3)スキップ弁(1)AC100【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(2)絞り弁
76,180
68,980
75,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959641CC100-200S02-2G100200S(2)ストップ弁(2)AC200【電磁弁】(G)グロメット-
50,330
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959675CC100-200S13-5D100200S(3)スキップ弁(5)DC24【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(1)流量制御弁
55,720
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959693CC100-200S22-2D100200S(2)ストップ弁(2)AC200【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(2)絞り弁
56,050
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959702CC100-200S23-1D100200S(3)スキップ弁(1)AC100【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(2)絞り弁
55,060
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959711CC100-200S23-1G100200S(3)スキップ弁(1)AC100【電磁弁】(G)グロメット(2)絞り弁
53,570
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959727CC100-200S23-4G100200S(3)スキップ弁(4)AC220【電磁弁】(G)グロメット(2)絞り弁
53,570
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959736CC100-200S32-0100200S(2)ストップ弁(0)エアオペレートバルブ-(3)微小流量制御弁
51,150
45,980
50,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959745CC100-200S32-1D100200S(2)ストップ弁(1)AC100【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(3)微小流量制御弁
58,080
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959754CC100-300L02-4G100300L(2)ストップ弁(4)AC220【電磁弁】(G)グロメット-
65,120
58,980
64,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959763CC100-300L12-3D100300L(2)ストップ弁(3)AC110【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(1)流量制御弁
81,570
73,980
81,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959772CC100-300L13-1D100300L(3)スキップ弁(1)AC100【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(1)流量制御弁
80,580
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959781CC100-300L13-2D100300L(3)スキップ弁(2)AC200【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(1)流量制御弁
80,580
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959797CC100-300L13-5D100300L(3)スキップ弁(5)DC24【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(1)流量制御弁
80,580
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959806CC100-300L13-5G100300L(3)スキップ弁(5)DC24【電磁弁】(G)グロメット(1)流量制御弁
79,090
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959815CC100-300L21-1D100300L(1)ストップ弁+スキップ弁(1)AC100【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(2)絞り弁
90,150
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959824CC100-300L21-2D100300L(1)ストップ弁+スキップ弁(2)AC200【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(2)絞り弁
90,150
79,980
87,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959833CC100-300L22-1G100300L(2)ストップ弁(1)AC100【電磁弁】(G)グロメット(2)絞り弁
79,090
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959842CC100-300L22-2D100300L(2)ストップ弁(2)AC200【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(2)絞り弁
80,580
72,980
80,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959851CC100-300L23-5D100300L(3)スキップ弁(5)DC24【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(2)絞り弁
79,530
71,980
79,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959867CC100-300S02-0100300S(2)ストップ弁(0)エアオペレートバルブ--
48,240
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959876CC100-300S02-1G100300S(2)ストップ弁(1)AC100【電磁弁】(G)グロメット-
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959885CC100-300S02-2G100300S(2)ストップ弁(2)AC200【電磁弁】(G)グロメット-
53,680
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959894CC100-300S11-4G100300S(1)ストップ弁+スキップ弁(4)AC220【電磁弁】(G)グロメット(1)流量制御弁
66,720
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959903CC100-300S12-2G100300S(2)ストップ弁(2)AC200【電磁弁】(G)グロメット(1)流量制御弁
58,580
52,980
58,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959921CC100-300S13-2D100300S(3)スキップ弁(2)AC200【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(1)流量制御弁
59,070
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959937CC100-300S13-5D100300S(3)スキップ弁(5)DC24【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(1)流量制御弁
59,070
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959946CC100-300S21-0100300S(1)ストップ弁+スキップ弁(0)エアオペレートバルブ-(2)絞り弁
55,170
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959955CC100-300S21-2G100300S(1)ストップ弁+スキップ弁(2)AC200【電磁弁】(G)グロメット(2)絞り弁
66,060
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959964CC100-300S21-5G100300S(1)ストップ弁+スキップ弁(5)DC24【電磁弁】(G)グロメット(2)絞り弁
66,060
59,980
65,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959973CC100-300S23-2G100300S(3)スキップ弁(2)AC200【電磁弁】(G)グロメット(2)絞り弁
56,930
51,980
57,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959982CC100-300S31-1D100300S(1)ストップ弁+スキップ弁(1)AC100【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(3)微小流量制御弁
71,010
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50959991CC100-300S31-1G100300S(1)ストップ弁+スキップ弁(1)AC100【電磁弁】(G)グロメット(3)微小流量制御弁
68,040
61,980
68,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
50960007CC100-300S31-5D100300S(1)ストップ弁+スキップ弁(5)DC24【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(3)微小流量制御弁
71,010
63,980
70,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50960016CC100-300S32-1D100300S(2)ストップ弁(1)AC100【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(3)微小流量制御弁
61,440
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
50960025CC100-300S32-1G100300S(2)ストップ弁(1)AC100【電磁弁】(G)グロメット(3)微小流量制御弁
59,950
53,980
59,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
50960034CC100-300S32-5D100300S(2)ストップ弁(5)DC24【電磁弁】(D)DIN形ターミナル(3)微小流量制御弁
61,440
55,980
61,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする