曜日別特売

ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85

ISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 - SMCISOシリンダ 複動・片ロッド CD85 - SMC

・規格番号:ISO 6432
ISOシリンダは国際標準化機構(ISO)で策定された国際規格に対応したシリンダです。
同じ規格番号であれば取付寸法は世界共通です。
・4面に小型オートスイッチ取付可能。

磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
121件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
チューブ内径(Φmm)
作動方式
オートスイッチ取付方法
ストローク(mm)
クッション
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38960004CD85N16-10C-B1台16複動(B) バンド取付10(C) エアクッション
6,220
5,598
6,158(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964225CD85E12-200-B1個12複動(B) バンド取付200(-) ラバークッション(標準)
5,500
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964234CD85E16-100-B1個16複動(B) バンド取付100(-) ラバークッション(標準)
4,290
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964243CD85E16-160-B1個16複動(B) バンド取付160(-) ラバークッション(標準)
5,120
4,698
5,168(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964252CD85E16-25-B1個16複動(B) バンド取付25(-) ラバークッション(標準)
3,630
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964261CD85E16-50-A1個16複動(A) レール取付50(-) ラバークッション(標準)
4,130
3,798
4,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964277CD85E16-50-B1個16複動(B) バンド取付50(-) ラバークッション(標準)
3,800
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964286CD85E20-250-B1個20複動(B) バンド取付250(-) ラバークッション(標準)
7,810
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964295CD85E20-25-B1個20複動(B) バンド取付25(-) ラバークッション(標準)
5,340
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964304CD85E20-70-A1個20複動(A) レール取付70(-) ラバークッション(標準)
6,710
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964313CD85E20-70-B1個20複動(B) バンド取付70(-) ラバークッション(標準)
6,160
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964322CD85E25-200-B1個25複動(B) バンド取付200(-) ラバークッション(標準)
7,760
6,998
7,698(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964331CD85F10-10-B1個10複動(B) バンド取付10(-) ラバークッション(標準)
3,030
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964347CD85F12-25-B1個12複動(B) バンド取付25(-) ラバークッション(標準)
3,630
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964356CD85F16-10-A1個16複動(A) レール取付10(-) ラバークッション(標準)
3,960
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964365CD85F20-200-B1個20複動(B) バンド取付200(-) ラバークッション(標準)
7,260
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964374CD85F20-20-B1個20複動(B) バンド取付20(-) ラバークッション(標準)
5,340
4,898
5,388(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964383CD85F20-40-B1個20複動(B) バンド取付40(-) ラバークッション(標準)
5,610
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964392CD85F25-100-B1個25複動(B) バンド取付100(-) ラバークッション(標準)
6,660
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964401CD85F25-160-A1個25複動(A) レール取付160(-) ラバークッション(標準)
8,030
7,298
8,028(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964417CD85F25-160-B1個25複動(B) バンド取付160(-) ラバークッション(標準)
7,480
6,698
7,368(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964426CD85F25-25-B1個25複動(B) バンド取付25(-) ラバークッション(標準)
5,830
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964435CD85F25-30-B1個25複動(B) バンド取付30(-) ラバークッション(標準)
6,110
5,498
6,048(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964444CD85F25-70-B1個25複動(B) バンド取付70(-) ラバークッション(標準)
6,660
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964453CD85F25-80-B1個25複動(B) バンド取付80(-) ラバークッション(標準)
6,660
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964462CD85F8-25S-A1個8(S) 単動・押出し(A) レール取付25(-) ラバークッション(標準)
3,030
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964471CD85KE12-50-A1個12複動(A) レール取付50(-) ラバークッション(標準)
4,290
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964487CD85KE16-80-B1個16複動(B) バンド取付80(-) ラバークッション(標準)
4,570
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964496CD85KF12-100-A1個12複動(A) レール取付100(-) ラバークッション(標準)
4,900
4,398
4,838(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964505CD85KF12-100-B1個12複動(B) バンド取付100(-) ラバークッション(標準)
4,570
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964514CD85KF16-50-B1個16複動(B) バンド取付50(-) ラバークッション(標準)
3,960
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964523CD85KF16-80-B1個16複動(B) バンド取付80(-) ラバークッション(標準)
4,570
4,198
4,618(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964532CD85KF20-200-B1個20複動(B) バンド取付200(-) ラバークッション(標準)
9,020
8,198
9,018(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964541CD85KN10-40-B1個10複動(B) バンド取付40(-) ラバークッション(標準)
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964557CD85KN10-50-B1個10複動(B) バンド取付50(-) ラバークッション(標準)
4,180
3,898
4,288(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964566CD85KN10-80-B1個10複動(B) バンド取付80(-) ラバークッション(標準)
4,680
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964575CD85KN12-100-A1個12複動(A) レール取付100(-) ラバークッション(標準)
5,450
4,998
5,498(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964584CD85KN12-100-B1個12複動(B) バンド取付100(-) ラバークッション(標準)
5,120
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964593CD85KN12-80-B1個12複動(B) バンド取付80(-) ラバークッション(標準)
5,120
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964602CD85KN16-100-B1個16複動(B) バンド取付100(-) ラバークッション(標準)
5,120
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964611CD85KN16-10-B1個16複動(B) バンド取付10(-) ラバークッション(標準)
4,350
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964627CD85KN16-160-B1個16複動(B) バンド取付160(-) ラバークッション(標準)
5,830
5,298
5,828(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964636CD85KN16-25-A1個16複動(A) レール取付25(-) ラバークッション(標準)
4,680
4,298
4,728(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964645CD85KN16-50-B1個16複動(B) バンド取付50(-) ラバークッション(標準)
4,510
3,998
4,398(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964654CD85KN16-80-B1個16複動(B) バンド取付80(-) ラバークッション(標準)
5,120
4,598
5,058(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964663CD85KN20-250-B1個20複動(B) バンド取付250(-) ラバークッション(標準)
10,120
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964672CD85KN20-25-B1個20複動(B) バンド取付25(-) ラバークッション(標準)
7,650
6,598
7,258(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964681CD85KN20-300-B1個20複動(B) バンド取付300(-) ラバークッション(標準)
10,670
9,798
10,778(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964697CD85KN25-100-B1個25複動(B) バンド取付100(-) ラバークッション(標準)
8,910
7,998
8,798(税込)
15日以内出荷
返品不可
50964706CD85KN25-160-B1個25複動(B) バンド取付160(-) ラバークッション(標準)
9,740
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする