曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D100-2

標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D100-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D100-2 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
112件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51012491CDA2D100-250Z-N-M9NWL100複動片ロッド
45,710
41,980
46,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51011712CDA2D100-200-A93--
33,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51011721CDA2D100-200-A93LS--
31,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51011764CDA2D100-200J-A53L--
42,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51011773CDA2D100-200J-A59WL--
43,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51011782CDA2D100-200J-A67--
40,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51011834CDA2D100-200J-M9B--
40,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51011843CDA2D100-200J-M9BL--
40,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51011904CDA2D100-200-M9B--
35,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51011913CDA2D100-200-M9BL--
35,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51011922CDA2D100-200-M9BSDPC--
39,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51011931CDA2D100-200-M9BVZ--
37,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51011947CDA2D100-200-M9BWSBPC--
39,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51011974CDA2D100-200-M9PALS--
33,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012017CDA2D100-200-Y59AS--
32,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012026CDA2D100-210-A53Z--
39,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012071CDA2D100-210-M9BASDPC--
42,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012087CDA2D100-210-M9BWL--
38,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012096CDA2D100-210-M9NL--
37,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012105CDA2D100-220-A93--
34,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012141CDA2D100-225J-M9BWL--
43,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012184CDA2D100-230-A53S--
34,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012193CDA2D100-230-A54--
38,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012236CDA2D100-238-A54--
38,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012245CDA2D100-250-A53LS--
35,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012263CDA2D100-250-A93--
34,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012272CDA2D100-250-A93VL--
36,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012315CDA2D100-250J-A53L--
44,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012367CDA2D100-250-K59WL--
41,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012403CDA2D100-250-M9B--
36,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012421CDA2D100-250-M9BL--
37,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012437CDA2D100-250-M9BM--
37,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012464CDA2D100-250-P5DWSC--
46,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012482CDA2D100-250-Y59B3--
41,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012525CDA2D100-25-M9BAZ--
32,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012534CDA2D100-25-M9BL--
29,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012543CDA2D100-25-M9BWS--
26,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012604CDA2D100-260J-A54S--
42,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012613CDA2D100-265--
33,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012665CDA2D100-270-M9BWS--
35,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012674CDA2D100-275-A53Z--
41,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012683CDA2D100-275-J59W--
42,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012692CDA2D100-275-M9BLS--
36,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012701CDA2D100-275-Y59BL--
40,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012735CDA2D100-280-M9BWS--
35,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012744CDA2D100-280-Z73L--
38,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012762CDA2D100-285-J59L--
42,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51012787CDA2D100-285-M9BW--
39,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51011694CDA2D100-200-A33100複動片ロッド
39,850
取扱い終了
返品不可
51011703CDA2D100-200-A54L3100複動片ロッド
41,350
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51011712CDA2D100-200-A9327270784CDA2D100-200Z-A93CDA2D100-200-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27270784エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51011721CDA2D100-200-A93LS27270802CDA2D100-200Z-A93LSCDA2D100-200-A93LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27270802エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51011764CDA2D100-200J-A53L27270897CDA2D100-200JZ-A93LCDA2D100-200J-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27270897エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51011773CDA2D100-200J-A59WL27270915CDA2D100-200JZ-A59WLCDA2D100-200J-A59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27270915エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51011782CDA2D100-200J-A6727270888CDA2D100-200JZ-A90CDA2D100-200J-A67 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27270888エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51011834CDA2D100-200J-M9B27268657CDA2D100-200JZ-M9BCDA2D100-200J-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268657エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51011843CDA2D100-200J-M9BL27268666CDA2D100-200JZ-M9BLCDA2D100-200J-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268666エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51011904CDA2D100-200-M9B27268492CDA2D100-200Z-M9BCDA2D100-200-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268492エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51011913CDA2D100-200-M9BL27268508CDA2D100-200Z-M9BLCDA2D100-200-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268508エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51011922CDA2D100-200-M9BSDPC27268526CDA2D100-200Z-M9BSDPCCDA2D100-200-M9BSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268526エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51011931CDA2D100-200-M9BVZ27268535CDA2D100-200Z-M9BVZCDA2D100-200-M9BVZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268535エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51011947CDA2D100-200-M9BWSBPC27268605CDA2D100-200Z-M9BWSBPCCDA2D100-200-M9BWSBPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268605エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51011974CDA2D100-200-M9PALS27268648CDA2D100-200Z-M9PALSCDA2D100-200-M9PALS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268648エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012017CDA2D100-200-Y59AS27268544CDA2D100-200Z-M9NSCDA2D100-200-Y59AS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268544エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012026CDA2D100-210-A53Z27270942CDA2D100-210Z-A93ZCDA2D100-210-A53Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27270942エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012071CDA2D100-210-M9BASDPC27268727CDA2D100-210Z-M9BASDPCCDA2D100-210-M9BASDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268727エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012087CDA2D100-210-M9BWL27268718CDA2D100-210Z-M9BWLCDA2D100-210-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268718エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012096CDA2D100-210-M9NL27268702CDA2D100-210Z-M9NLCDA2D100-210-M9NL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268702エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012105CDA2D100-220-A9327270985CDA2D100-220Z-A93CDA2D100-220-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27270985エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012141CDA2D100-225J-M9BWL27268736CDA2D100-225JZ-M9BWLCDA2D100-225J-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268736エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012184CDA2D100-230-A53S27271037CDA2D100-230Z-A93SCDA2D100-230-A53S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27271037エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012193CDA2D100-230-A5427271012CDA2D100-230Z-A54CDA2D100-230-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27271012エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012236CDA2D100-238-A5427271055CDA2D100-238Z-A54CDA2D100-238-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27271055エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012245CDA2D100-250-A53LS27271177CDA2D100-250Z-A93LSCDA2D100-250-A53LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27271177エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012263CDA2D100-250-A9327271152CDA2D100-250Z-A93CDA2D100-250-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27271152エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012272CDA2D100-250-A93VL27271195CDA2D100-250Z-A93VLCDA2D100-250-A93VL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27271195エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012315CDA2D100-250J-A53L27271256CDA2D100-250JZ-A93LCDA2D100-250J-A53L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27271256エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012367CDA2D100-250-K59WL27268797CDA2D100-250Z-M9BWLCDA2D100-250-K59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268797エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012403CDA2D100-250-M9B27268745CDA2D100-250Z-M9BCDA2D100-250-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268745エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012421CDA2D100-250-M9BL27268772CDA2D100-250Z-M9BLCDA2D100-250-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268772エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012437CDA2D100-250-M9BM27268763CDA2D100-250Z-M9BMCDA2D100-250-M9BM エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268763エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012464CDA2D100-250-P5DWSC27273006CDA2D100-250Z-P5DWSCCDA2D100-250-P5DWSC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27273006エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012482CDA2D100-250-Y59B327268754CDA2D100-250Z-M9B3CDA2D100-250-Y59B3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268754エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012525CDA2D100-25-M9BAZ27267747CDA2D100-25Z-M9BAZCDA2D100-25-M9BAZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27267747エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012534CDA2D100-25-M9BL27267713CDA2D100-25Z-M9BLCDA2D100-25-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27267713エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012543CDA2D100-25-M9BWS27267722CDA2D100-25Z-M9BWSCDA2D100-25-M9BWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27267722エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012604CDA2D100-260J-A54S27271274CDA2D100-260JZ-A54SCDA2D100-260J-A54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27271274エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012613CDA2D100-26527267196CDA2D100-265ZCDA2D100-265 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27267196エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012665CDA2D100-270-M9BWS27268858CDA2D100-270Z-M9BWSCDA2D100-270-M9BWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268858エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012674CDA2D100-275-A53Z27271317CDA2D100-275Z-A93ZCDA2D100-275-A53Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27271317エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012683CDA2D100-275-J59W27268894CDA2D100-275Z-M9BWCDA2D100-275-J59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268894エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012692CDA2D100-275-M9BLS27268885CDA2D100-275Z-M9BLSCDA2D100-275-M9BLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268885エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012701CDA2D100-275-Y59BL27268876CDA2D100-275Z-M9BLCDA2D100-275-Y59BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268876エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012735CDA2D100-280-M9BWS27268912CDA2D100-280Z-M9BWSCDA2D100-280-M9BWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268912エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012744CDA2D100-280-Z73L27271335CDA2D100-280Z-A93LCDA2D100-280-Z73L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27271335エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012762CDA2D100-285-J59L27268928CDA2D100-285Z-M9BLCDA2D100-285-J59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268928エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51012787CDA2D100-285-M9BW27268937CDA2D100-285Z-M9BWCDA2D100-285-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27268937エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする