曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D100-8

標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D100-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D100-8 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D100-8 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
シリンダストローク(mm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51015316CDA2D100-835-A54S-XC3AC100835複動片ロッド
62,540
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51015377CDA2D100-850-A54S-XC3AC100850複動片ロッド
62,540
55,980
61,578(税込)
30日以内出荷
返品不可
51015264CDA2D100-80-A93---
29,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51015422CDA2D100-85-A54L---
33,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51015431CDA2D100-85-M9B---
31,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51015054CDA2D100-800100800複動片ロッド
50,550
取扱い終了
返品不可
51015063CDA2D100-800-A44100800複動片ロッド
63,350
取扱い終了
返品不可
51015072CDA2D100-800-A53L100800複動片ロッド
57,750
取扱い終了
返品不可
51015081CDA2D100-800-A53Z3100800複動片ロッド
62,800
取扱い終了
返品不可
51015097CDA2D100-800-A54100800複動片ロッド
57,150
取扱い終了
返品不可
51015106CDA2D100-800-A54L100800複動片ロッド
57,750
取扱い終了
返品不可
51015115CDA2D100-800-A54-XC4100800複動片ロッド
58,650
取扱い終了
返品不可
51015124CDA2D100-800-A54Z100800複動片ロッド
58,450
取扱い終了
返品不可
51015133CDA2D100-800-A59W100800複動片ロッド
57,850
取扱い終了
返品不可
51015142CDA2D100-800-A93L100800複動片ロッド
54,250
取扱い終了
返品不可
51015151CDA2D100-800-B54-XC4100800複動片ロッド
58,650
取扱い終了
返品不可
51015167CDA2D100-800-J51L---
59,650
取扱い終了
返品不可
51015176CDA2D100-800J-A54100800複動片ロッド
69,450
取扱い終了
返品不可
51015185CDA2D100-800K-A54100800複動片ロッド
75,000
取扱い終了
返品不可
51015194CDA2D100-800K-A54Z9100800複動片ロッド
106,750
取扱い終了
返品不可
51015203CDA2D100-800-M9BW100800複動片ロッド
56,150
取扱い終了
返品不可
51015212CDA2D100-800-Y59BL100800複動片ロッド
57,050
取扱い終了
返品不可
51015221CDA2D100-800-Z73100800複動片ロッド
54,450
取扱い終了
返品不可
51015237CDA2D100-800-Z73L100800複動片ロッド
55,050
取扱い終了
返品不可
51015246CDA2D100-80-A44C10080複動片ロッド
42,350
取扱い終了
返品不可
51015255CDA2D100-80-A54L10080複動片ロッド
33,950
取扱い終了
返品不可
51015273CDA2D100-80-M9B10080複動片ロッド
31,850
取扱い終了
返品不可
51015282CDA2D100-810-A53L100810複動片ロッド
61,150
取扱い終了
返品不可
51015291CDA2D100-835100835複動片ロッド
53,950
取扱い終了
返品不可
51015307CDA2D100-835-A54S100835複動片ロッド
56,850
取扱い終了
返品不可
51015325CDA2D100-840-A54L100840複動片ロッド
61,150
取扱い終了
返品不可
51015334CDA2D100-850100850複動片ロッド
53,950
取扱い終了
返品不可
51015343CDA2D100-850-A53100850複動片ロッド
60,550
取扱い終了
返品不可
51015352CDA2D100-850-A54100850複動片ロッド
60,550
取扱い終了
返品不可
51015361CDA2D100-850-A54L100850複動片ロッド
61,150
取扱い終了
返品不可
51015386CDA2D100-850-A54Z3100850複動片ロッド
66,200
取扱い終了
返品不可
51015395CDA2D100-850-M9BAZ100850複動片ロッド
62,250
取扱い終了
返品不可
51015404CDA2D100-850-M9BW100850複動片ロッド
59,550
取扱い終了
返品不可
51015413CDA2D100-850-Y59BL100850複動片ロッド
60,450
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51015264CDA2D100-80-A9327269874CDA2D100-80Z-A93CDA2D100-80-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27269874エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51015422CDA2D100-85-A54L27269883CDA2D100-85Z-A54LCDA2D100-85-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27269883エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51015431CDA2D100-85-M9B27267966CDA2D100-85Z-M9BCDA2D100-85-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-Z SMC 27267966エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D100-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする