曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D63-6

標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D63-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D63-6 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D63-6 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
43件中 143各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51034067CDA2D63-610-A93-XC3DA63複動片ロッド
40,320
36,980
40,678(税込)
30日以内出荷
返品不可
51034277CDA2D63-65Z63複動片ロッド
21,510
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51033936CDA2D63-600J-M9BL--
45,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51033945CDA2D63-600-M9B--
36,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51033954CDA2D63-600-M9BAL--
39,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51033963CDA2D63-600-M9NWL--
37,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51033972CDA2D63-600-P5DWSC--
45,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51033997CDA2D63-600-Y7BAZ--
42,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51034006CDA2D63-60-A93--
22,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51034015CDA2D63-60-B54--
26,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51034024CDA2D63-60-F59--
28,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51034042CDA2D63-60-M9B--
24,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51034112CDA2D63-63-B54--
26,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51034243CDA2D63-65-A53--
26,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51034252CDA2D63-65K-A53--
30,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51033981CDA2D63-600-P5DWZ63複動片ロッド
45,550
取扱い終了
返品不可
51034033CDA2D63-60-J59WZ63複動片ロッド
30,100
取扱い終了
返品不可
51034051CDA2D63-610-A5463複動片ロッド
40,150
取扱い終了
返品不可
51034076CDA2D63-62063複動片ロッド
33,300
取扱い終了
返品不可
51034085CDA2D63-620-B5363複動片ロッド
40,150
取扱い終了
返品不可
51034094CDA2D63-625-B5363複動片ロッド
40,150
取扱い終了
返品不可
51034103CDA2D63-630-Y7BAL63複動片ロッド
43,750
取扱い終了
返品不可
51034121CDA2D63-63-B54L63複動片ロッド
27,000
取扱い終了
返品不可
51034137CDA2D63-65+150-A544-XC11--
63,700
取扱い終了
返品不可
51034146CDA2D63-65+150-XC11--
50,000
取扱い終了
返品不可
51034155CDA2D63-65+75-XC1163複動片ロッド
47,800
取扱い終了
返品不可
51034164CDA2D63-65063複動片ロッド
33,300
取扱い終了
返品不可
51034173CDA2D63-650-A5463複動片ロッド
40,150
取扱い終了
返品不可
51034182CDA2D63-650-A54Z363複動片ロッド
45,800
取扱い終了
返品不可
51034191CDA2D63-650-F5BAL63複動片ロッド
44,550
取扱い終了
返品不可
51034207CDA2D63-650-F9BWZS63複動片ロッド
37,550
取扱い終了
返品不可
51034216CDA2D63-650-M9BAL63複動片ロッド
41,250
取扱い終了
返品不可
51034225CDA2D63-650-M9BWZ63複動片ロッド
40,350
取扱い終了
返品不可
51034234CDA2D63-650-M9BWZS63複動片ロッド
36,550
取扱い終了
返品不可
51034261CDA2D63-65K-A5463複動片ロッド
30,900
取扱い終了
返品不可
51034286CDA2D63-67063複動片ロッド
33,300
取扱い終了
返品不可
51034295CDA2D63-670-A5363複動片ロッド
40,150
取扱い終了
返品不可
51034304CDA2D63-670-A5463複動片ロッド
40,150
取扱い終了
返品不可
51034313CDA2D63-670-A54463複動片ロッド
47,550
取扱い終了
返品不可
51034322CDA2D63-680-A54L63複動片ロッド
40,750
取扱い終了
返品不可
51034331CDA2D63-69063複動片ロッド
33,300
取扱い終了
返品不可
51034347CDA2D63-690-A54463複動片ロッド
47,550
取扱い終了
返品不可
51034356CDA2D63-69563複動片ロッド
33,300
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51033936CDA2D63-600J-M9BL27255533CDA2D63-600JZ-M9BLCDA2D63-600J-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27255533エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51033945CDA2D63-600-M9B27255472CDA2D63-600Z-M9BCDA2D63-600-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27255472エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51033954CDA2D63-600-M9BAL27255515CDA2D63-600Z-M9BALCDA2D63-600-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27255515エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51033963CDA2D63-600-M9NWL27255506CDA2D63-600Z-M9NWLCDA2D63-600-M9NWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27255506エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51033972CDA2D63-600-P5DWSC27272805CDA2D63-600Z-P5DWSCCDA2D63-600-P5DWSC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27272805エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51033997CDA2D63-600-Y7BAZ27255524CDA2D63-600Z-M9BAZCDA2D63-600-Y7BAZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27255524エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51034006CDA2D63-60-A9327256048CDA2D63-60Z-A93CDA2D63-60-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27256048エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51034015CDA2D63-60-B5427256066CDA2D63-60Z-B54CDA2D63-60-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27256066エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51034024CDA2D63-60-F5927253248CDA2D63-60Z-M9NCDA2D63-60-F59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27253248エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51034042CDA2D63-60-M9B27253232CDA2D63-60Z-M9BCDA2D63-60-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27253232エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51034112CDA2D63-63-B5427256075CDA2D63-63Z-B54CDA2D63-63-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27256075エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51034243CDA2D63-65-A5327256093CDA2D63-65Z-A93CDA2D63-65-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27256093エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51034252CDA2D63-65K-A5327256102CDA2D63-65KZ-A93CDA2D63-65K-A53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-Z SMC 27256102エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする