曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D80-1

標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D80-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D80-1 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)2山クレビス形 CDA2D80-1 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
240件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51036553CDA2D80-100Z-M9BWL80複動片ロッド
32,010
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
51038014CDA2D80-150Z-M9BWL80複動片ロッド
33,440
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
51036151CDA2D80-100-A44--
35,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036194CDA2D80-100-A93--
26,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036203CDA2D80-100-A93L--
26,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036212CDA2D80-100-B54LS--
26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036237CDA2D80-100-F5BAL--
33,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036291CDA2D80-100J-B54--
33,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036334CDA2D80-100J-M9BW--
32,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036343CDA2D80-100J-M9BWS--
29,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036352CDA2D80-100J-Y7BAL--
37,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036361CDA2D80-100J-Y7BW--
34,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036377CDA2D80-100K--
28,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036404CDA2D80-100-K59W--
32,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036431CDA2D80-100K-A54--
34,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036447CDA2D80-100-M9B--
28,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036456CDA2D80-100-M9BAL--
30,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036474CDA2D80-100-M9BWM--
28,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036483CDA2D80-100-M9BZ--
29,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036492CDA2D80-100-M9N--
28,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036501CDA2D80-100-M9PW--
28,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036754CDA2D80-110-A93--
26,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036763CDA2D80-110J-A54--
34,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036772CDA2D80-110K-A54--
35,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036815CDA2D80-119--
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036903CDA2D80-120J-A54--
34,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036921CDA2D80-120-M9BL--
29,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51036937CDA2D80-120-M9BW--
29,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51037007CDA2D80-125-A93L--
27,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51037016CDA2D80-125-A93LS--
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51037025CDA2D80-125-A93S--
24,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51037043CDA2D80-125-J59W--
32,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51037052CDA2D80-125J-M9BZ--
34,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51037086CDA2D80-125-K59L--
32,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51037095CDA2D80-125-K59W--
32,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51037104CDA2D80-125-M9B3--
31,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51037113CDA2D80-125-M9BL--
29,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51037122CDA2D80-125-M9BWZ--
30,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51037131CDA2D80-125-M9NL--
29,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51037244CDA2D80-130-A54--
30,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51037314CDA2D80-135-A54S--
27,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51037472CDA2D80-145--
24,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51037506CDA2D80-145-M9BWS--
26,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51037567CDA2D80-150-A44C--
39,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51037594CDA2D80-150-A93--
27,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51037603CDA2D80-150-A93L--
27,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51037682CDA2D80-150-G59--
32,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51037691CDA2D80-150J-A93L--
32,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51037716CDA2D80-150J-G59Z--
38,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51037725CDA2D80-150J-M9BW--
34,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51036151CDA2D80-100-A4427263626CDA2D80-100Z-A44CDA2D80-100-A44 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27263626エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036194CDA2D80-100-A9327263714CDA2D80-100Z-A93CDA2D80-100-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27263714エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036203CDA2D80-100-A93L27263732CDA2D80-100Z-A93LCDA2D80-100-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27263732エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036212CDA2D80-100-B54LS27263793CDA2D80-100Z-B54LSCDA2D80-100-B54LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27263793エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036237CDA2D80-100-F5BAL27261228CDA2D80-100Z-M9BALCDA2D80-100-F5BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261228エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036291CDA2D80-100J-B5427263863CDA2D80-100JZ-B54CDA2D80-100J-B54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27263863エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036334CDA2D80-100J-M9BW27261255CDA2D80-100JZ-M9BWCDA2D80-100J-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261255エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036343CDA2D80-100J-M9BWS27261264CDA2D80-100JZ-M9BWSCDA2D80-100J-M9BWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261264エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036352CDA2D80-100J-Y7BAL27261273CDA2D80-100JZ-M9BALCDA2D80-100J-Y7BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261273エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036361CDA2D80-100J-Y7BW27261255CDA2D80-100JZ-M9BWCDA2D80-100J-Y7BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261255エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036377CDA2D80-100K27259724CDA2D80-100KZCDA2D80-100K エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27259724エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036404CDA2D80-100-K59W27261167CDA2D80-100Z-M9BWCDA2D80-100-K59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261167エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036431CDA2D80-100K-A5427263872CDA2D80-100KZ-A54CDA2D80-100K-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27263872エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036447CDA2D80-100-M9B27261124CDA2D80-100Z-M9BCDA2D80-100-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261124エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036456CDA2D80-100-M9BAL27261228CDA2D80-100Z-M9BALCDA2D80-100-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261228エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036474CDA2D80-100-M9BWM27261176CDA2D80-100Z-M9BWMCDA2D80-100-M9BWM エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261176エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036483CDA2D80-100-M9BZ27261142CDA2D80-100Z-M9BZCDA2D80-100-M9BZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261142エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036492CDA2D80-100-M9N27261158CDA2D80-100Z-M9NCDA2D80-100-M9N エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261158エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036501CDA2D80-100-M9PW27261212CDA2D80-100Z-M9PWCDA2D80-100-M9PW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261212エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036754CDA2D80-110-A9327263897CDA2D80-110Z-A93CDA2D80-110-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27263897エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036763CDA2D80-110J-A5427263906CDA2D80-110JZ-A54CDA2D80-110J-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27263906エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036772CDA2D80-110K-A5427263915CDA2D80-110KZ-A54CDA2D80-110K-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27263915エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036815CDA2D80-11927259758CDA2D80-119ZCDA2D80-119 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27259758エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036903CDA2D80-120J-A5427263942CDA2D80-120JZ-A54CDA2D80-120J-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27263942エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036921CDA2D80-120-M9BL27261282CDA2D80-120Z-M9BLCDA2D80-120-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261282エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51036937CDA2D80-120-M9BW27261298CDA2D80-120Z-M9BWCDA2D80-120-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261298エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51037007CDA2D80-125-A93L27264037CDA2D80-125Z-A93LCDA2D80-125-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27264037エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51037016CDA2D80-125-A93LS27264046CDA2D80-125Z-A93LSCDA2D80-125-A93LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27264046エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51037025CDA2D80-125-A93S27264028CDA2D80-125Z-A93SCDA2D80-125-A93S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27264028エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51037043CDA2D80-125-J59W27261343CDA2D80-125Z-M9BWCDA2D80-125-J59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261343エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51037052CDA2D80-125J-M9BZ27261377CDA2D80-125JZ-M9BZCDA2D80-125J-M9BZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261377エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51037086CDA2D80-125-K59L27261325CDA2D80-125Z-M9BLCDA2D80-125-K59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261325エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51037095CDA2D80-125-K59W27261343CDA2D80-125Z-M9BWCDA2D80-125-K59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261343エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51037104CDA2D80-125-M9B327261316CDA2D80-125Z-M9B3CDA2D80-125-M9B3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261316エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51037113CDA2D80-125-M9BL27261325CDA2D80-125Z-M9BLCDA2D80-125-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261325エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51037122CDA2D80-125-M9BWZ27261368CDA2D80-125Z-M9BWZCDA2D80-125-M9BWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261368エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51037131CDA2D80-125-M9NL27261334CDA2D80-125Z-M9NLCDA2D80-125-M9NL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261334エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51037244CDA2D80-130-A5427264125CDA2D80-130Z-A54CDA2D80-130-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27264125エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51037314CDA2D80-135-A54S27264152CDA2D80-135Z-A54SCDA2D80-135-A54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27264152エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51037472CDA2D80-14527259846CDA2D80-145ZCDA2D80-145 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27259846エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51037506CDA2D80-145-M9BWS27261386CDA2D80-145Z-M9BWSCDA2D80-145-M9BWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261386エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51037567CDA2D80-150-A44C27264238CDA2D80-150Z-A44CCDA2D80-150-A44C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27264238エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51037594CDA2D80-150-A9327264326CDA2D80-150Z-A93CDA2D80-150-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27264326エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51037603CDA2D80-150-A93L27264344CDA2D80-150Z-A93LCDA2D80-150-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27264344エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51037682CDA2D80-150-G5927261438CDA2D80-150Z-M9NCDA2D80-150-G59 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261438エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51037691CDA2D80-150J-A93L27264457CDA2D80-150JZ-A93LCDA2D80-150J-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27264457エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51037716CDA2D80-150J-G59Z27261553CDA2D80-150JZ-M9NZCDA2D80-150J-G59Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261553エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51037725CDA2D80-150J-M9BW27261562CDA2D80-150JZ-M9BWCDA2D80-150J-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-Z SMC 27261562エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2D80-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする