曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形 CDA2F100-5

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F100-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F100-5 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
83件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51050824CDA2F100-500Z-A54100複動片ロッド
51,650
47,980
52,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51050632CDA2F100-500-A64S--
42,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51050641CDA2F100-500-A67--
45,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51050657CDA2F100-500-A93--
43,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51050684CDA2F100-500-K59Z--
50,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51050693CDA2F100-500-M9B--
45,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51050711CDA2F100-500-M9BAL--
48,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51050727CDA2F100-500-M9BL--
46,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51050736CDA2F100-500-M9BL3--
49,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51050745CDA2F100-500-M9BLS--
42,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51050754CDA2F100-500-M9BWS--
42,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51050763CDA2F100-500-M9BWSDPC--
49,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51050772CDA2F100-500-M9BWZ--
47,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51050815CDA2F100-500-Z733--
46,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51050876CDA2F100-50-A93--
28,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51050885CDA2F100-50-A93L--
28,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51050903CDA2F100-50-B53Z--
32,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51050912CDA2F100-50-B54S--
27,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51050946CDA2F100-50-G59L--
34,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51050982CDA2F100-50-K59L--
34,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51050991CDA2F100-50-M9B--
30,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51051025CDA2F100-50-M9BL--
30,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51051043CDA2F100-50-M9BZ--
31,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51051052CDA2F100-50-M9BZS--
27,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51051061CDA2F100-50-M9N--
30,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51051113CDA2F100-510-A54L--
50,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51051122CDA2F100-515-M9BWL--
49,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51051131CDA2F100-520-A93LS--
45,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51051174CDA2F100-520-M9BW--
49,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51051217CDA2F100-530-K59WL--
53,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51051235CDA2F100-550-A33--
53,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51051244CDA2F100-550-A64L4--
55,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51051253CDA2F100-550-A93L--
47,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51051262CDA2F100-550J-A54Z--
61,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51051296CDA2F100-550-Y59BL4--
57,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51051305CDA2F100-560--
43,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51051341CDA2F100-575-A53S--
46,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51050562CDA2F100-5+45-M9B3-XC11100複動片ロッド
63,750
取扱い終了
返品不可
51050571CDA2F100-5+45-M9B-XC11100複動片ロッド
60,800
取扱い終了
返品不可
51050587CDA2F100-5+45-XC11100複動片ロッド
56,500
取扱い終了
返品不可
51050596CDA2F100-50+100-J59S-XC11--
63,800
取扱い終了
返品不可
51050605CDA2F100-50+150J-A67L4-XC11--
78,550
取扱い終了
返品不可
51050614CDA2F100-50+400-M9BL3-XC11--
79,100
取扱い終了
返品不可
51050623CDA2F100-50+425-M9BW-XC11100複動片ロッド
77,450
取扱い終了
返品不可
51050666CDA2F100-500-F9BWL100複動片ロッド
48,550
取扱い終了
返品不可
51050675CDA2F100-500JN100複動片ロッド
49,050
取扱い終了
返品不可
51050702CDA2F100-500-M9BA100複動片ロッド
47,450
取扱い終了
返品不可
51050781CDA2F100-500-P5DWSC100複動片ロッド
54,550
取扱い終了
返品不可
51050797CDA2F100-500-P5DWSCS100複動片ロッド
47,050
取扱い終了
返品不可
51050806CDA2F100-500-Y7BW100複動片ロッド
47,950
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51050632CDA2F100-500-A64S27321376CDA2F100-500Z-A64SCDA2F100-500-A64S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27321376エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51050641CDA2F100-500-A6727321385CDA2F100-500Z-A90CDA2F100-500-A67 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27321385エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51050657CDA2F100-500-A9327321394CDA2F100-500Z-A93CDA2F100-500-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27321394エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51050684CDA2F100-500-K59Z27318865CDA2F100-500Z-M9BZCDA2F100-500-K59Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27318865エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51050693CDA2F100-500-M9B27318822CDA2F100-500Z-M9BCDA2F100-500-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27318822エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51050711CDA2F100-500-M9BAL27318926CDA2F100-500Z-M9BALCDA2F100-500-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27318926エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51050727CDA2F100-500-M9BL27318838CDA2F100-500Z-M9BLCDA2F100-500-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27318838エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51050736CDA2F100-500-M9BL327318856CDA2F100-500Z-M9BL3CDA2F100-500-M9BL3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27318856エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51050745CDA2F100-500-M9BLS27318847CDA2F100-500Z-M9BLSCDA2F100-500-M9BLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27318847エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51050754CDA2F100-500-M9BWS27318883CDA2F100-500Z-M9BWSCDA2F100-500-M9BWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27318883エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51050763CDA2F100-500-M9BWSDPC27318917CDA2F100-500Z-M9BWSDPCCDA2F100-500-M9BWSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27318917エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51050772CDA2F100-500-M9BWZ27318908CDA2F100-500Z-M9BWZCDA2F100-500-M9BWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27318908エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
46,980
税込51,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51050815CDA2F100-500-Z73327321403CDA2F100-500Z-A933CDA2F100-500-Z733 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27321403エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51050876CDA2F100-50-A9327319522CDA2F100-50Z-A93CDA2F100-50-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27319522エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51050885CDA2F100-50-A93L27319538CDA2F100-50Z-A93LCDA2F100-50-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27319538エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51050903CDA2F100-50-B53Z27319547CDA2F100-50Z-A93ZCDA2F100-50-B53Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27319547エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51050912CDA2F100-50-B54S27319556CDA2F100-50Z-B54SCDA2F100-50-B54S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27319556エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51050946CDA2F100-50-G59L27317264CDA2F100-50Z-M9NLCDA2F100-50-G59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27317264エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51050982CDA2F100-50-K59L27317228CDA2F100-50Z-M9BLCDA2F100-50-K59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27317228エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51050991CDA2F100-50-M9B27317212CDA2F100-50Z-M9BCDA2F100-50-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27317212エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51051025CDA2F100-50-M9BL27317228CDA2F100-50Z-M9BLCDA2F100-50-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27317228エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51051043CDA2F100-50-M9BZ27317237CDA2F100-50Z-M9BZCDA2F100-50-M9BZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27317237エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51051052CDA2F100-50-M9BZS27317246CDA2F100-50Z-M9BZSCDA2F100-50-M9BZS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27317246エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51051061CDA2F100-50-M9N27317255CDA2F100-50Z-M9NCDA2F100-50-M9N エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27317255エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51051113CDA2F100-510-A54L27321428CDA2F100-510Z-A54LCDA2F100-510-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27321428エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51051122CDA2F100-515-M9BWL27318935CDA2F100-515Z-M9BWLCDA2F100-515-M9BWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27318935エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51051131CDA2F100-520-A93LS27321437CDA2F100-520Z-A93LSCDA2F100-520-A93LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27321437エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51051174CDA2F100-520-M9BW27318944CDA2F100-520Z-M9BWCDA2F100-520-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27318944エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51051217CDA2F100-530-K59WL27318953CDA2F100-530Z-M9BWLCDA2F100-530-K59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27318953エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
49,980
税込54,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51051235CDA2F100-550-A3327321464CDA2F100-550Z-A33CDA2F100-550-A33 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27321464エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
53,980
税込59,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51051244CDA2F100-550-A64L427321516CDA2F100-550Z-A64L4CDA2F100-550-A64L4 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27321516エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51051253CDA2F100-550-A93L27321525CDA2F100-550Z-A93LCDA2F100-550-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27321525エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
47,980
税込52,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51051262CDA2F100-550J-A54Z27321534CDA2F100-550JZ-A54ZCDA2F100-550J-A54Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27321534エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
59,980
税込65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51051296CDA2F100-550-Y59BL427318962CDA2F100-550Z-M9BL4CDA2F100-550-Y59BL4 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27318962エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
55,980
税込61,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51051305CDA2F100-56027316686CDA2F100-560ZCDA2F100-560 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27316686エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51051341CDA2F100-575-A53S27321543CDA2F100-575Z-A93SCDA2F100-575-A53S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-Z SMC 27321543エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F100-ZSMC1個
44,980
税込49,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする