曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形 CDA2F40-5

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F40-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F40-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F40-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F40-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F40-5 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
123件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51060186CDA2F40-500Z40複動片ロッド
18,650
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
51060195CDA2F40-500Z-M9BWLS40複動片ロッド
22,170
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51060484CDA2F40-50Z40複動片ロッド
12,710
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51060493CDA2F40-50Z-A9340複動片ロッド
16,670
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
51059933CDA2F40-500-A54Z3--
29,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51059942CDA2F40-500-A93L--
21,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51059951CDA2F40-500-A93L3--
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51059976CDA2F40-500J-M9BL--
30,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51059985CDA2F40-500-K59WL--
27,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060003CDA2F40-500-M9BAL--
25,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060012CDA2F40-500-M9BAL3--
29,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060021CDA2F40-500-M9BASBPC--
28,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060037CDA2F40-500-M9BL--
23,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060046CDA2F40-500-M9BLS--
19,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060073CDA2F40-500-M9BWL3--
27,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060107CDA2F40-500-M9N--
22,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060125CDA2F40-500-M9NS--
19,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060134CDA2F40-500-M9NW--
23,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060143CDA2F40-500-P5DWSC--
31,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060247CDA2F40-50-A44C--
27,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060265CDA2F40-50-A93L--
15,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060274CDA2F40-50-A93LS--
13,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060317CDA2F40-50-J59WSDPCS--
18,200
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060335CDA2F40-50-K39--
23,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060353CDA2F40-50-M9BVL4--
25,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060362CDA2F40-50-M9BWM--
17,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060387CDA2F40-50-M9NWSDPC--
21,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060414CDA2F40-50-M9PWSDPC--
21,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060432CDA2F40-50-P4DWL--
25,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060466CDA2F40-50-Y59AL--
18,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060502CDA2F40-510-A67L--
24,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060511CDA2F40-510-M9BW--
24,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060527CDA2F40-510-M9BWS--
21,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060536CDA2F40-510-M9BWSDPC--
28,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060545CDA2F40-515--
18,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060563CDA2F40-520-Y7BASDPC--
32,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060572CDA2F40-530--
18,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060581CDA2F40-535--
18,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060597CDA2F40-550-A53L3--
29,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060606CDA2F40-550-A53Z--
26,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060615CDA2F40-550-A93L3--
24,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060642CDA2F40-550-M9BAL--
26,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060676CDA2F40-550-Z73L3--
25,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060694CDA2F40-55-B53--
18,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060721CDA2F40-570-F5BAL--
29,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060746CDA2F40-570-F5BAZS--
24,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060755CDA2F40-570-M9BA--
25,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060773CDA2F40-570-Y7BWZ--
27,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060782CDA2F40-575-J59WL--
28,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51060816CDA2F40-58-M9B--
17,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51059933CDA2F40-500-A54Z327282386CDA2F40-500Z-A54Z3CDA2F40-500-A54Z3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27282386エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51059942CDA2F40-500-A93L27282404CDA2F40-500Z-A93LCDA2F40-500-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27282404エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51059951CDA2F40-500-A93L327282422CDA2F40-500Z-A93L3CDA2F40-500-A93L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27282422エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51059976CDA2F40-500J-M9BL27277897CDA2F40-500JZ-M9BLCDA2F40-500J-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27277897エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51059985CDA2F40-500-K59WL27277802CDA2F40-500Z-M9BWLCDA2F40-500-K59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27277802エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060003CDA2F40-500-M9BAL27277845CDA2F40-500Z-M9BALCDA2F40-500-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27277845エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060012CDA2F40-500-M9BAL327277854CDA2F40-500Z-M9BAL3CDA2F40-500-M9BAL3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27277854エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060021CDA2F40-500-M9BASBPC27277863CDA2F40-500Z-M9BASBPCCDA2F40-500-M9BASBPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27277863エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060037CDA2F40-500-M9BL27277723CDA2F40-500Z-M9BLCDA2F40-500-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27277723エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060046CDA2F40-500-M9BLS27277732CDA2F40-500Z-M9BLSCDA2F40-500-M9BLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27277732エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060073CDA2F40-500-M9BWL327277818CDA2F40-500Z-M9BWL3CDA2F40-500-M9BWL3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27277818エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060107CDA2F40-500-M9N27277766CDA2F40-500Z-M9NCDA2F40-500-M9N エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27277766エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060125CDA2F40-500-M9NS27277775CDA2F40-500Z-M9NSCDA2F40-500-M9NS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27277775エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060134CDA2F40-500-M9NW27277836CDA2F40-500Z-M9NWCDA2F40-500-M9NW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27277836エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060143CDA2F40-500-P5DWSC27322566CDA2F40-500Z-P5DWSCCDA2F40-500-P5DWSC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27322566エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060247CDA2F40-50-A44C27278834CDA2F40-50Z-A44CCDA2F40-50-A44C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27278834エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060265CDA2F40-50-A93L27278938CDA2F40-50Z-A93LCDA2F40-50-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27278938エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060274CDA2F40-50-A93LS27278947CDA2F40-50Z-A93LSCDA2F40-50-A93LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27278947エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060317CDA2F40-50-J59WSDPCS27274835CDA2F40-50Z-M9BWSDPCSCDA2F40-50-J59WSDPCS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27274835エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
16,980
税込18,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060335CDA2F40-50-K3927274722CDA2F40-50Z-K39CDA2F40-50-K39 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27274722エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060353CDA2F40-50-M9BVL427274765CDA2F40-50Z-M9BVL4CDA2F40-50-M9BVL4 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27274765エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060362CDA2F40-50-M9BWM27274792CDA2F40-50Z-M9BWMCDA2F40-50-M9BWM エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27274792エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060387CDA2F40-50-M9NWSDPC27274853CDA2F40-50Z-M9NWSDPCCDA2F40-50-M9NWSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27274853エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060414CDA2F40-50-M9PWSDPC27274862CDA2F40-50Z-M9PWSDPCCDA2F40-50-M9PWSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27274862エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
21,980
税込24,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060432CDA2F40-50-P4DWL27322444CDA2F40-50Z-P4DWLCDA2F40-50-P4DWL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27322444エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060466CDA2F40-50-Y59AL27274774CDA2F40-50Z-M9NLCDA2F40-50-Y59AL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27274774エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060502CDA2F40-510-A67L27282526CDA2F40-510Z-A90LCDA2F40-510-A67L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27282526エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
20,980
税込23,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060511CDA2F40-510-M9BW27277906CDA2F40-510Z-M9BWCDA2F40-510-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27277906エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060527CDA2F40-510-M9BWS27277915CDA2F40-510Z-M9BWSCDA2F40-510-M9BWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27277915エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060536CDA2F40-510-M9BWSDPC27277924CDA2F40-510Z-M9BWSDPCCDA2F40-510-M9BWSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27277924エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060545CDA2F40-51527274162CDA2F40-515ZCDA2F40-515 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27274162エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060563CDA2F40-520-Y7BASDPC27277942CDA2F40-520Z-M9BASDPCCDA2F40-520-Y7BASDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27277942エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060572CDA2F40-53027274196CDA2F40-530ZCDA2F40-530 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27274196エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060581CDA2F40-53527274205CDA2F40-535ZCDA2F40-535 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27274205エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
18,980
税込20,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060597CDA2F40-550-A53L327282578CDA2F40-550Z-A93L3CDA2F40-550-A53L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27282578エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060606CDA2F40-550-A53Z27282587CDA2F40-550Z-A93ZCDA2F40-550-A53Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27282587エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060615CDA2F40-550-A93L327282578CDA2F40-550Z-A93L3CDA2F40-550-A93L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27282578エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060642CDA2F40-550-M9BAL27278003CDA2F40-550Z-M9BALCDA2F40-550-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27278003エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060676CDA2F40-550-Z73L327282578CDA2F40-550Z-A93L3CDA2F40-550-Z73L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27282578エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060694CDA2F40-55-B5327279062CDA2F40-55Z-A93CDA2F40-55-B53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27279062エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
15,980
税込17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060721CDA2F40-570-F5BAL27278055CDA2F40-570Z-M9BALCDA2F40-570-F5BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27278055エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060746CDA2F40-570-F5BAZS27278064CDA2F40-570Z-M9BAZSCDA2F40-570-F5BAZS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27278064エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060755CDA2F40-570-M9BA27278046CDA2F40-570Z-M9BACDA2F40-570-M9BA エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27278046エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060773CDA2F40-570-Y7BWZ27278037CDA2F40-570Z-M9BWZCDA2F40-570-Y7BWZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27278037エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060782CDA2F40-575-J59WL27278073CDA2F40-575Z-M9BWLCDA2F40-575-J59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27278073エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51060816CDA2F40-58-M9B27274896CDA2F40-58Z-M9BCDA2F40-58-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-Z SMC 27274896エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F40-ZSMC1個
17,980
税込19,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする