曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形 CDA2F63-2

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F63-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F63-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F63-2 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F63-2 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
141件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51077695CDA2F63-200Z63複動片ロッド
24,530
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
51077713CDA2F63-200Z-A93L63複動片ロッド
28,880
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51077722CDA2F63-200Z-M9BW63複動片ロッド
30,970
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
51077485CDA2F63-200-A93--
25,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077503CDA2F63-200-G59W--
31,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077521CDA2F63-200J-A33S--
31,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077582CDA2F63-200-M9BASDPC--
33,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077591CDA2F63-200-M9BLS--
25,000
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077607CDA2F63-200-M9BM3--
31,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077616CDA2F63-200-M9BS--
24,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077625CDA2F63-200-M9BZ--
28,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077634CDA2F63-200-M9N--
27,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077652CDA2F63-200-M9PAL--
30,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077677CDA2F63-200-P5DWSC--
36,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077686CDA2F63-200-P5DWSCS--
29,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077704CDA2F63-200-Z73LS--
24,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077765CDA2F63-20-A54L--
25,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077783CDA2F63-20-M9BA--
25,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077801CDA2F63-210-A54L--
30,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077826CDA2F63-215-A53LS--
26,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077853CDA2F63-220J--
28,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077862CDA2F63-220-K59Z--
33,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077896CDA2F63-220-P5DWSC--
37,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077932CDA2F63-225-M9B--
28,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077941CDA2F63-225-M9NL--
29,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077957CDA2F63-225-P5DWSC--
37,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077975CDA2F63-230--
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51077984CDA2F63-230-A96--
26,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51078002CDA2F63-235--
23,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51078011CDA2F63-235-Z73L--
28,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51078027CDA2F63-240-B53--
30,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51078036CDA2F63-240-F593--
36,800
取扱い終了
返品不可
代替品有
51078176CDA2F63-250-A59W--
30,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51078185CDA2F63-250-A93--
26,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51078221CDA2F63-250-G59L--
32,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51078237CDA2F63-250-J59WSDPC--
36,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51078246CDA2F63-250J-A34--
38,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51078264CDA2F63-250J-F5BAL--
39,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51078273CDA2F63-250J-M9BW--
34,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51078282CDA2F63-250-K39C--
38,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51078307CDA2F63-250-K59WLS--
28,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51078325CDA2F63-250-M9B--
28,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51078334CDA2F63-250-M9BAL--
31,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51078343CDA2F63-250-M9BL--
29,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51078352CDA2F63-250-M9BLS--
26,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51078361CDA2F63-250-M9BVL--
30,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51078377CDA2F63-250-M9BWS--
26,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51078386CDA2F63-250-M9BWSDPC--
33,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51078413CDA2F63-250-P5DWSC--
37,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51078431CDA2F63-25-A53LS--
21,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51077485CDA2F63-200-A9327302817CDA2F63-200Z-A93CDA2F63-200-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27302817エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077503CDA2F63-200-G59W27298468CDA2F63-200Z-M9NWCDA2F63-200-G59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298468エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077521CDA2F63-200J-A33S27302923CDA2F63-200JZ-A33SCDA2F63-200J-A33S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27302923エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077582CDA2F63-200-M9BASDPC27298504CDA2F63-200Z-M9BASDPCCDA2F63-200-M9BASDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298504エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077591CDA2F63-200-M9BLS27298398CDA2F63-200Z-M9BLSCDA2F63-200-M9BLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298398エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077607CDA2F63-200-M9BM327298373CDA2F63-200Z-M9BM3CDA2F63-200-M9BM3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298373エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077616CDA2F63-200-M9BS27298364CDA2F63-200Z-M9BSCDA2F63-200-M9BS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298364エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077625CDA2F63-200-M9BZ27298407CDA2F63-200Z-M9BZCDA2F63-200-M9BZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298407エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077634CDA2F63-200-M9N27298416CDA2F63-200Z-M9NCDA2F63-200-M9N エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298416エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077652CDA2F63-200-M9PAL27298513CDA2F63-200Z-M9PALCDA2F63-200-M9PAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298513エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077677CDA2F63-200-P5DWSC27322925CDA2F63-200Z-P5DWSCCDA2F63-200-P5DWSC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27322925エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077686CDA2F63-200-P5DWSCS27322934CDA2F63-200Z-P5DWSCSCDA2F63-200-P5DWSCS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27322934エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077704CDA2F63-200-Z73LS27302835CDA2F63-200Z-A93LSCDA2F63-200-Z73LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27302835エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077765CDA2F63-20-A54L27300902CDA2F63-20Z-A54LCDA2F63-20-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27300902エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077783CDA2F63-20-M9BA27297104CDA2F63-20Z-M9BACDA2F63-20-M9BA エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27297104エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077801CDA2F63-210-A54L27303018CDA2F63-210Z-A54LCDA2F63-210-A54L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27303018エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077826CDA2F63-215-A53LS27303054CDA2F63-215Z-A93LSCDA2F63-215-A53LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27303054エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077853CDA2F63-220J27295704CDA2F63-220JZCDA2F63-220J エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27295704エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077862CDA2F63-220-K59Z27298547CDA2F63-220Z-M9BZCDA2F63-220-K59Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298547エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077896CDA2F63-220-P5DWSC27322943CDA2F63-220Z-P5DWSCCDA2F63-220-P5DWSC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27322943エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077932CDA2F63-225-M9B27298565CDA2F63-225Z-M9BCDA2F63-225-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298565エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077941CDA2F63-225-M9NL27298574CDA2F63-225Z-M9NLCDA2F63-225-M9NL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298574エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077957CDA2F63-225-P5DWSC27322952CDA2F63-225Z-P5DWSCCDA2F63-225-P5DWSC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27322952エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077975CDA2F63-23027295722CDA2F63-230ZCDA2F63-230 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27295722エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51077984CDA2F63-230-A9627303158CDA2F63-230Z-A96CDA2F63-230-A96 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27303158エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51078002CDA2F63-23527295756CDA2F63-235ZCDA2F63-235 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27295756エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51078011CDA2F63-235-Z73L27303167CDA2F63-235Z-A93LCDA2F63-235-Z73L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27303167エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51078027CDA2F63-240-B5327303176CDA2F63-240Z-A93CDA2F63-240-B53 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27303176エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51078036CDA2F63-240-F59327298583CDA2F63-240Z-M9N3CDA2F63-240-F593 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298583エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51078176CDA2F63-250-A59W27303386CDA2F63-250Z-A59WCDA2F63-250-A59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27303386エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51078185CDA2F63-250-A9327303298CDA2F63-250Z-A93CDA2F63-250-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27303298エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51078221CDA2F63-250-G59L27298653CDA2F63-250Z-M9NLCDA2F63-250-G59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298653エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51078237CDA2F63-250-J59WSDPC27298714CDA2F63-250Z-M9BWSDPCCDA2F63-250-J59WSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298714エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51078246CDA2F63-250J-A3427303404CDA2F63-250JZ-A34CDA2F63-250J-A34 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27303404エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51078264CDA2F63-250J-F5BAL27298757CDA2F63-250JZ-M9BALCDA2F63-250J-F5BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298757エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51078273CDA2F63-250J-M9BW27298748CDA2F63-250JZ-M9BWCDA2F63-250J-M9BW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298748エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51078282CDA2F63-250-K39C27298592CDA2F63-250Z-K39CCDA2F63-250-K39C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298592エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51078307CDA2F63-250-K59WLS27298696CDA2F63-250Z-M9BWLSCDA2F63-250-K59WLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298696エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51078325CDA2F63-250-M9B27298608CDA2F63-250Z-M9BCDA2F63-250-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298608エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
28,980
税込31,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51078334CDA2F63-250-M9BAL27298732CDA2F63-250Z-M9BALCDA2F63-250-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298732エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51078343CDA2F63-250-M9BL27298617CDA2F63-250Z-M9BLCDA2F63-250-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298617エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51078352CDA2F63-250-M9BLS27298626CDA2F63-250Z-M9BLSCDA2F63-250-M9BLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298626エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51078361CDA2F63-250-M9BVL27298644CDA2F63-250Z-M9BVLCDA2F63-250-M9BVL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298644エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51078377CDA2F63-250-M9BWS27298678CDA2F63-250Z-M9BWSCDA2F63-250-M9BWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298678エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51078386CDA2F63-250-M9BWSDPC27298714CDA2F63-250Z-M9BWSDPCCDA2F63-250-M9BWSDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27298714エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51078413CDA2F63-250-P5DWSC27322995CDA2F63-250Z-P5DWSCCDA2F63-250-P5DWSC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27322995エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51078431CDA2F63-25-A53LS27300963CDA2F63-25Z-A93LSCDA2F63-25-A53LS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27300963エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする