曜日別特売

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形 CDA2F63-5

標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F63-5 - SMC標準形エアシリンダ(角形カバー)ロッド側フランジ形  CDA2F63-5 - SMC

・質量最大15%削減
・エアクッション制御が容易
・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能
・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)

内容量1個
114件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
チューブ内径(Φmm)
作動方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
51082403CDA2F63-50Z-A5463複動片ロッド
28,440
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
51081764CDA2F63-500-A53Z--
37,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51081773CDA2F63-500-A544--
43,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51081782CDA2F63-500-A59W--
36,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51081791CDA2F63-500-A59WL--
37,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51081816CDA2F63-500-A93--
32,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51081834CDA2F63-500-A93L--
32,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51081843CDA2F63-500-A93S--
30,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51081861CDA2F63-500-F5BASDPC--
44,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51081877CDA2F63-500-F5BASDPC3--
51,900
取扱い終了
返品不可
代替品有
51081895CDA2F63-500-G59WL4--
49,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51081904CDA2F63-500-K59L--
38,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51081913CDA2F63-500K-A90L--
42,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51081931CDA2F63-500-M9BAL3--
41,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51081947CDA2F63-500-M9BALS--
32,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
51081956CDA2F63-500-M9BL--
34,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51081965CDA2F63-500-M9BS--
31,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51081983CDA2F63-500-M9BWS--
31,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51081992CDA2F63-500-M9N--
34,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082044CDA2F63-500-P4DWSC--
43,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082053CDA2F63-500-P5DWSC--
43,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082071CDA2F63-500-Z73L3--
36,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082087CDA2F63-500-Z73ZS--
31,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082096CDA2F63-505--
31,100
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082105CDA2F63-505-A64--
36,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082114CDA2F63-50-A44C--
34,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082141CDA2F63-50-A93--
22,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082157CDA2F63-50-A93S--
20,400
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082166CDA2F63-50-A93Z--
23,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082175CDA2F63-50-G39--
31,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082211CDA2F63-50J-M9BWLS--
25,150
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082245CDA2F63-50-K39--
31,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082263CDA2F63-50K-M9BA--
30,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082272CDA2F63-50-M9BAL--
26,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082281CDA2F63-50-M9BAZ--
27,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082297CDA2F63-50-M9BVL--
25,750
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082306CDA2F63-50-M9BWSDPCS--
23,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082324CDA2F63-50-M9NW--
24,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082351CDA2F63-50-P5DWSC--
33,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082394CDA2F63-50-Y7NW--
26,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082412CDA2F63-520-M9BL3--
40,300
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082437CDA2F63-525J-M9NL--
45,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082446CDA2F63-525-M9B--
36,450
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082455CDA2F63-530-A54--
37,950
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082464CDA2F63-535-A64--
36,250
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082482CDA2F63-550-A533--
41,650
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082491CDA2F63-550-A53L3--
42,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082516CDA2F63-550-F5BAL--
42,350
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082543CDA2F63-550-K593--
44,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
51082552CDA2F63-550-K59WL--
41,050
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
51081764CDA2F63-500-A53Z27304804CDA2F63-500Z-A93ZCDA2F63-500-A53Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27304804エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51081773CDA2F63-500-A54427304716CDA2F63-500Z-A544CDA2F63-500-A544 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27304716エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51081782CDA2F63-500-A59W27304865CDA2F63-500Z-A59WCDA2F63-500-A59W エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27304865エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51081791CDA2F63-500-A59WL27304874CDA2F63-500Z-A59WLCDA2F63-500-A59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27304874エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51081816CDA2F63-500-A9327304768CDA2F63-500Z-A93CDA2F63-500-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27304768エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51081834CDA2F63-500-A93L27304786CDA2F63-500Z-A93LCDA2F63-500-A93L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27304786エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51081843CDA2F63-500-A93S27304777CDA2F63-500Z-A93SCDA2F63-500-A93S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27304777エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51081861CDA2F63-500-F5BASDPC27299947CDA2F63-500Z-M9BASDPCCDA2F63-500-F5BASDPC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27299947エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51081877CDA2F63-500-F5BASDPC327299956CDA2F63-500Z-M9BASDPC3CDA2F63-500-F5BASDPC3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27299956エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51081895CDA2F63-500-G59WL427299895CDA2F63-500Z-M9NWL4CDA2F63-500-G59WL4 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27299895エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51081904CDA2F63-500-K59L27299816CDA2F63-500Z-M9BLCDA2F63-500-K59L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27299816エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51081913CDA2F63-500K-A90L27304892CDA2F63-500KZ-A90LCDA2F63-500K-A90L エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27304892エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
41,980
税込46,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51081931CDA2F63-500-M9BAL327299922CDA2F63-500Z-M9BAL3CDA2F63-500-M9BAL3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27299922エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51081947CDA2F63-500-M9BALS27299913CDA2F63-500Z-M9BALSCDA2F63-500-M9BALS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27299913エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
32,980
税込36,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51081956CDA2F63-500-M9BL27299816CDA2F63-500Z-M9BLCDA2F63-500-M9BL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27299816エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51081965CDA2F63-500-M9BS27299807CDA2F63-500Z-M9BSCDA2F63-500-M9BS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27299807エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51081983CDA2F63-500-M9BWS27299852CDA2F63-500Z-M9BWSCDA2F63-500-M9BWS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27299852エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
31,980
税込35,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51081992CDA2F63-500-M9N27299834CDA2F63-500Z-M9NCDA2F63-500-M9N エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27299834エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082044CDA2F63-500-P4DWSC27323178CDA2F63-500Z-P4DWSCCDA2F63-500-P4DWSC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27323178エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082053CDA2F63-500-P5DWSC27323187CDA2F63-500Z-P5DWSCCDA2F63-500-P5DWSC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27323187エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
42,980
税込47,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082071CDA2F63-500-Z73L327304795CDA2F63-500Z-A93L3CDA2F63-500-Z73L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27304795エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082087CDA2F63-500-Z73ZS27304813CDA2F63-500Z-A93ZSCDA2F63-500-Z73ZS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27304813エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082096CDA2F63-50527296282CDA2F63-505ZCDA2F63-505 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27296282エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082105CDA2F63-505-A6427304908CDA2F63-505Z-A64CDA2F63-505-A64 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27304908エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082114CDA2F63-50-A44C27301137CDA2F63-50Z-A44CCDA2F63-50-A44C エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27301137エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
34,980
税込38,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082141CDA2F63-50-A9327301182CDA2F63-50Z-A93CDA2F63-50-A93 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27301182エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
22,980
税込25,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082157CDA2F63-50-A93S27301198CDA2F63-50Z-A93SCDA2F63-50-A93S エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27301198エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
19,980
税込21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082166CDA2F63-50-A93Z27301216CDA2F63-50Z-A93ZCDA2F63-50-A93Z エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27301216エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082175CDA2F63-50-G3927297235CDA2F63-50Z-G39CDA2F63-50-G39 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27297235エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
30,980
税込34,078
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082211CDA2F63-50J-M9BWLS27297472CDA2F63-50JZ-M9BWLSCDA2F63-50J-M9BWLS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27297472エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082245CDA2F63-50-K3927297244CDA2F63-50Z-K39CDA2F63-50-K39 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27297244エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082263CDA2F63-50K-M9BA27297488CDA2F63-50KZ-M9BACDA2F63-50K-M9BA エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27297488エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
29,980
税込32,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082272CDA2F63-50-M9BAL27297436CDA2F63-50Z-M9BALCDA2F63-50-M9BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27297436エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
26,980
税込29,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082281CDA2F63-50-M9BAZ27297454CDA2F63-50Z-M9BAZCDA2F63-50-M9BAZ エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27297454エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
27,980
税込30,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082297CDA2F63-50-M9BVL27297296CDA2F63-50Z-M9BVLCDA2F63-50-M9BVL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27297296エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
25,980
税込28,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082306CDA2F63-50-M9BWSDPCS27297393CDA2F63-50Z-M9BWSDPCSCDA2F63-50-M9BWSDPCS エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27297393エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
23,980
税込26,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082324CDA2F63-50-M9NW27297402CDA2F63-50Z-M9NWCDA2F63-50-M9NW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27297402エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082351CDA2F63-50-P5DWSC27322794CDA2F63-50Z-P5DWSCCDA2F63-50-P5DWSC エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチ SMC 27322794エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F-Z 耐強磁界オートスイッチSMC1個
33,980
税込37,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082394CDA2F63-50-Y7NW27297402CDA2F63-50Z-M9NWCDA2F63-50-Y7NW エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27297402エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
24,980
税込27,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082412CDA2F63-520-M9BL327299965CDA2F63-520Z-M9BL3CDA2F63-520-M9BL3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27299965エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082437CDA2F63-525J-M9NL27299992CDA2F63-525JZ-M9NLCDA2F63-525J-M9NL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27299992エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
45,980
税込50,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082446CDA2F63-525-M9B27299974CDA2F63-525Z-M9BCDA2F63-525-M9B エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27299974エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082455CDA2F63-530-A5427304935CDA2F63-530Z-A54CDA2F63-530-A54 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27304935エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082464CDA2F63-535-A6427304944CDA2F63-535Z-A64CDA2F63-535-A64 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27304944エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082482CDA2F63-550-A53327305005CDA2F63-550Z-A933CDA2F63-550-A533 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27305005エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
35,980
税込39,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082491CDA2F63-550-A53L327305023CDA2F63-550Z-A93L3CDA2F63-550-A53L3 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27305023エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
36,980
税込40,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082516CDA2F63-550-F5BAL27300044CDA2F63-550Z-M9BALCDA2F63-550-F5BAL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27300044エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082543CDA2F63-550-K59327300008CDA2F63-550Z-M9B3CDA2F63-550-K593 エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27300008エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
38,980
税込42,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
51082552CDA2F63-550-K59WL27300035CDA2F63-550Z-M9BWLCDA2F63-550-K59WL エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-Z SMC 27300035エアシリンダ(角形カバー) CA2-Zシリーズ/標準形 CDA2F63-ZSMC1個
37,980
税込41,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする